絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • エスコ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 中興化成工業(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 19(6)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 100(1)
  • カスタマイズ商品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18(2)
  • 0.19(2)
  • 0.2(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 強力(1)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(3)
使用温度範囲(℃)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(2)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 54.8(1)
  • 55(1)
10・20・30・54.8・55
基材
  • グラスファイバー(5)
グラスファイバー
用途
  • 用途固定・仮止め用
  • 用途保護用(2)
  • 用途結束用(5)
  • 用途電気・電子用(10)
  • 色ホワイト(3)
ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(1)
12(2)
13(1)
15(1)
19(6)
20(1)
25(4)
30(1)
38(1)
40(1)
50(5)
100(1)
カスタマイズ商品(1)
ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所ガラスクロス粘着テープ NO.540S寺岡製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。
ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業ガラスクロス粘着テープ中興化成工業(4件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロス電気絶縁テープ  No.69 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ No.693M(スリーエム)
3,898税込4,288
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 熱硬化させることでより強固に接着します
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に主な用途固定・結束・絶縁
【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定3M(スリーエム)
2,020税込2,222
1巻
3日以内出荷
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用 アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ 地震対策用 ダクトのシール用ホワイト使用温度範囲(℃)-54~232(熱源の種類と持続時間による)、288以上(断続的な温度)破断伸度(%)5粘着力(N/cm)4.3(180ピール)主な用途結束用、固定用引張強度(N/cm)250.8特性耐熱性・耐久性・高接着・強力再剥離可能サービス分類オーダー・加工
19mmx10m ガラスクロステープ エスコ19mmx10m ガラスクロステープエスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールにエスコ品番EA943TA-19耐熱温度(℃)約230主な用途結束用、固定用
ガラスクロス電気絶縁テープ No.79 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ No.793M(スリーエム)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に主な用途固定・結束・絶縁
ガラスクロス電気絶縁テープ 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープ3M(スリーエム)
7,598税込8,358
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
ガラス/セラミックテープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら