絞り込み
ブランド
  • ニチアス(2)
  • コクゴ(1)
  • 吉野(1)
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 1000(3)
  • 1500(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1.5
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.18(13)
  • 0.19(6)
  • 0.191(2)
  • 0.2(5)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 1.6(10)
  • 1.7(4)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 3(10)
使用温度範囲(℃)
  • 500~600未満(2)
基材
  • グラスファイバー(3)
グラスファイバー
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 46(1)
20・30・46
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサルテックステープ ニチアスインサルテックステープニチアス(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
断熱ガラスクロス 1m×20m 吉野断熱ガラスクロス 1m×20m吉野
46,980税込51,678
1本
当日出荷
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。
用途保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。トラスコ品番361-1639質量(kg)20織り方平織り
インサルテックスクロス TOMBO NO.8400 ニチアスインサルテックスクロス TOMBO NO.8400ニチアス
299,800税込329,780
1巻
7日以内出荷
かさ高加工したガラスヤーンを製織した、断熱性能に優れた厚手の断熱用ガラスクロスです。特殊耐熱処理を施しており、従来のガラスクロスに比べ高温下でも高強度で柔軟性を失いません。ハサミで簡単に切断できます。接着加工の場合は、強アルカリ系以外の接着剤が使用できます。縫製加工はガラス繊維系縫糸を使用して簡単に施工できます。ペイント仕上げはハケ塗りでもスプレー塗りでも非常に美しく仕上がります
用途保温外被材・断熱材・遮熱カーテン・パッキンなど。トラスコ品番114-3460材質ガラスヤーン幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)30
ゼテックスプラス繊維 コクゴゼテックスプラス繊維コクゴ
229,800税込252,780
1巻(46m)
22日以内出荷
ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。断熱性、安全性に優れています。裁断や取り扱いや縫合性に優れています。驚異的は耐磨耗性を有しています。1093℃までの高温に耐えます。アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。
用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。
ガラス/セラミックテープ