絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
使用温度範囲(℃)
  • 500~600未満(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1.5
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 0.18(11)
  • 0.19(2)
  • 0.191(2)
  • 0.2(3)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 1.6(10)
  • 1.7(4)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 3(9)
基材
  • グラスファイバー(1)
テープ長さ(m)
  • 30(1)
  • 46(1)
ブランド
  • コクゴ(1)
  • ニチアス(1)
コクゴ・ニチアス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサルテックステープ ニチアスインサルテックステープニチアス(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
ゼテックスプラス繊維 コクゴゼテックスプラス繊維コクゴ
229,800税込252,780
1巻(46m)
22日以内出荷
ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。断熱性、安全性に優れています。裁断や取り扱いや縫合性に優れています。驚異的は耐磨耗性を有しています。1093℃までの高温に耐えます。アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。
用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。
ガラス/セラミックテープ