ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
【オーダー】ガラスクロス粘着テープ NO.540S寺岡製作所10日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。
機械的強度に優れています。
UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護/エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護/自動車のエンジン回りの絶縁、保護/ワニス含浸の際の保護厚さ(mm)0.18長さ(m)30基材ガラスクロス粘着剤シリコン系伸び(%)5絶縁破壊電圧(kV)3引張強度(N/25mm)612.9粘着力(N/25mm)8.58RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ガラスクロス粘着テープ NO.540S寺岡製作所(2件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。
『電子・基板用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
電子・基板用テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
綿テープイシマル産業税込¥3,848~¥3,498~