試験機 :「回転 測定器」の検索結果

商品の研究や製造の現場では、複数の試験機が利用されます。一例として挙げられるのが、オゾン発生器。酸素の流量と電流の値を組み合わせれば、オゾンの発生量を調節できます。デジタル流量計の搭載により、一分間に1リットルから10リットルの流量を保ち、広い範囲へも対応可能です。研究所や工場内の脱臭や殺菌のほか、精密部品の洗浄などにも使えます。また、小型熱プレス機はさまざまな素材を加熱・圧縮し、成型できる機械です。樹脂シートをはじめ、製品のサンプルを作成する際に活用できます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号 質量(g)約230(電池含む) 寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む 電源単3乾電池×2本 測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数 機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能 商品構成VM-4431マシンレフェリー一式×1 周波数範囲加速度/5~10kHz,速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz 測定モードOA値測定 アズワン品番64-9641-49 定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。また、本製品は、オプション等がセットになっており、購入してすぐに使いたい方にオススメです。
仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数/200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号 質量(g)約230(電池含む) 寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む 電源単3乾電池×2本 測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数 機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能 周波数範囲加速度/5~10kHz、速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz 測定モードOA値測定 アズワン品番64-9641-48 定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
1セット
229,800 税込252,780
23日以内出荷