ケルダール窒素分解装置 電気式6本掛け本体三商5日以内出荷
ドラフト内で使用するタイプです。排気筒不要。<br />入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。<br />漏電ブレーカー(15A)付。
付属品C型ムッフ×2、理振ムッフ×6、両開きクランプ×6、ステンレス枠棒400mm×2、ステンレス枠棒900mm×1材質(本体)ボンデ鋼板穴径(Φmm)ヒータ部:80電源(V)AC100消費電力(W)1200(200×6)材質(天板)ステンレス鋼板本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200mm(アーム部除く)