5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。熱板がフラットのため、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz 温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御方式PID制御 測定温度範囲室温~400℃ タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタート ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150) サイズ(mm)190×170×115 アズワン品番4-1658-02 安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
188,000 税込206,800
当日出荷

DTM-01 融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ アズワン 動画あり
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz 温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御方式PID制御 測定温度範囲室温~400℃ タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタート ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150) サイズ(mm)190×170×115 アズワン品番4-1658-01 安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
188,000 税込206,800
当日出荷

蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。 紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。 通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。 ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線) 照度(Lx)(最大)約1020 光源寿命(目安)約4000時間 サイズ(mm)500×400×498 アズワン品番4-4561-02 庫内寸法(mm)460×336×282 蛍光灯15W×4本
1個
387,000 税込425,700
当日出荷

蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。 紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。 通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。 ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線) 照度(Lx)(最大)約370 光源寿命(目安)約4000時間 サイズ(mm)500×400×498 アズワン品番4-4561-01 庫内寸法(mm)460×336×282 蛍光灯15W×4本
1個
367,000 税込403,700
12日以内出荷

電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。 先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。 水平をとるためのウェイト付です。 カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。 ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
仕様移動(ストローク)距離:22mm 付属品ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304 厚さ(mm)(試験片)3まで 電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ コード長さ(m)2 安全装置過電流ヒューズ 速度(往復(移動))220~1210mm/min 駆動方式偏心カム方式 ステージ寸法(mm)130×55
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)