試験機 :「簡易ドア」の検索結果

商品の研究や製造の現場では、複数の試験機が利用されます。一例として挙げられるのが、オゾン発生器。酸素の流量と電流の値を組み合わせれば、オゾンの発生量を調節できます。デジタル流量計の搭載により、一分間に1リットルから10リットルの流量を保ち、広い範囲へも対応可能です。研究所や工場内の脱臭や殺菌のほか、精密部品の洗浄などにも使えます。また、小型熱プレス機はさまざまな素材を加熱・圧縮し、成型できる機械です。樹脂シートをはじめ、製品のサンプルを作成する際に活用できます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。 紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。 通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。 ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線) 照度(Lx)(最大)約1020 光源寿命(目安)約4000時間 サイズ(mm)500×400×498 アズワン品番4-4561-02 庫内寸法(mm)460×336×282 蛍光灯15W×4本
1個
387,000 税込425,700
当日出荷

蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。 紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。 通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。 ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線) 照度(Lx)(最大)約370 光源寿命(目安)約4000時間 サイズ(mm)500×400×498 アズワン品番4-4561-01 庫内寸法(mm)460×336×282 蛍光灯15W×4本
1個
367,000 税込403,700
12日以内出荷