試験機 :「設定器」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。熱板がフラットのため、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz 温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御方式PID制御 測定温度範囲室温~400℃ タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタート ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150) サイズ(mm)190×170×115 アズワン品番4-1658-02 安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
188,000 税込206,800
当日出荷

DTM-01 融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ アズワン 動画あり
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz 温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御方式PID制御 測定温度範囲室温~400℃ タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタート ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150) サイズ(mm)190×170×115 アズワン品番4-1658-01 安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
188,000 税込206,800
当日出荷