試験機 :「試験用容器」の検索結果
商品の研究や製造の現場では、複数の試験機が利用されます。一例として挙げられるのが、オゾン発生器。酸素の流量と電流の値を組み合わせれば、オゾンの発生量を調節できます。デジタル流量計の搭載により、一分間に1リットルから10リットルの流量を保ち、広い範囲へも対応可能です。研究所や工場内の脱臭や殺菌のほか、精密部品の洗浄などにも使えます。また、小型熱プレス機はさまざまな素材を加熱・圧縮し、成型できる機械です。樹脂シートをはじめ、製品のサンプルを作成する際に活用できます。
試験片をセットし、ボタン操作で滅菌バックのシール強度(最大50Nまで)を測定することができます。判定基準や測定条件を5パターン登録できる為、滅菌バックの種類に合わせた設定が可能です。始業前などに付属のバネを使い日常点検ができます。
用途ASTM・F88-00(包材のシール強度測定基準を定めた基準)に準拠、JIS Z0238(ヒートシール柔包装袋及び半剛性容器の試験方法)に準拠
仕様最小表示桁:0.1N、電源(W):AC100V 50/60Hz 9、データ管理ソフト:対応機種/USB2.0/1.1インターフェイス装備、対応OS/Windows(R)XP/Vista(R)/7/8/10
寸法(mm)360×260×195
質量(kg)8
測定精度±0.2N(±0.4%F.S.)
計測単位N
データ出力USBポートよりデータ出力(専用データ管理ソフト)
測定レンジ50N
サンプリング100回/秒
アズワン品番3-824-01
1台
¥934,000
税込¥1,027,400
43日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。