簡易耐候試験機 UV KTSシリーズアズワン12日以内出荷
蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。
紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。
通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。
ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線)照度(Lx)(最大)約370光源寿命(目安)約4000時間サイズ(mm)500×400×498アズワン品番4-4561-01庫内寸法(mm)460×336×282蛍光灯15W×4本