特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本薬局方に準拠します。継続測定が可能(最大100個/組)です。LEDデジタル表示です。手動補充、自動加圧、自動結果表示します。自動測定、自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
1台
329,800 税込362,780
42日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本薬局方に準拠します。ビーカー内6個の試験管取付可能です。マイクロプロセッサーによる時間・温度制御されます。LED上に、経過時間、温度を表示します。バスケット、フックはステンレス製です。循環ポンプを採用し、恒温槽の温度を均一に維持します。自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
1台
219,800 税込241,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本薬局方に準拠します。マイクロプロセッサーによる時間・温度・速度制御されます。LED上に、経過時間、温度、回転速度を表示します。自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
仕様●容器:8個●回転速度制御範囲:20~200rpm●回転速度制御精度:±2rpm●温度制御範囲:室温~45.0℃●温度制御精度:±0.3℃●タイマー制御数:9●タイマー設定範囲:1~999min●タイマー制御精度:±0.3%●恒温槽ヒーター消費電力:1,000W●連続作業時間:>24時間●電源:AC 110V(±10%)、50もしくは60Hz●消費電力:1,200W●外寸:680×540×480mm●重量:75kg アズワン品番65-5536-23
1台
799,800 税込879,780
47日以内出荷

日本薬局方に準拠します。設定値・実値をデジタル表示します。マイクロプロセッサーによる温度・速度制御されます。目視による融点測定です。拡大鏡にて観察が容易です。設定値と融点値を自動保存されます。均一な温度でのバスオイルを使用した自動磁気撹拌機です。自動制御、自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。薬品以外、香料、染料、及び他の有機結晶性物質の融点測定にも対応します。
仕様●測定範囲:50~270℃●精度:<200℃ ±0.5℃ / ≧200℃ ±1.0℃●使用温度:15~35℃●設定温度範囲:50~260℃●熱媒体:シリコーンオイル●油槽ビーカー容量:250mL●温度上昇速度:0.5、1.0、1.5、3.0℃/分●速度精度:≦10%●ヒーター:200W●電源:AC 110±10%V、50もしくは60Hz●消費電力:600W●外寸:550×310×470mm●重量:32kg アズワン品番65-5536-33
1台
299,800 税込329,780
47日以内出荷

日本薬局方に準拠します。溶出試験、崩壊試験、摩損度試験、硬度試験できる複合式です。設定値・実値をデジタル表示します。マイクロプロセッサーによる時間・温度・速度制御します。循環ポンプを採用し、恒温槽の温度を均一に維持できます。バスケット、パドル、フックなどはステンレス製(SUS316L)です。溶出試験は3連式1体型です。崩壊試験は2連式1体型です。錠剤試験は1ドラム、回転速度及び落下回転数一定型です。硬度試験は手動補充、手動加圧、自動結果表示します。自動制御、自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
仕様●溶出試験:3連式●温度制御範囲:20~45℃(±0.3℃)●回転速度設定範囲:20~200rpm(±2rpm)●タイマー設定範囲:1~900min(±0.5min)●崩壊試験:2連式●バスケット上下頻度:30~32回/分●バスケット上下範囲:55mm±2mm●摩損度試験:ドラム1個●ドラムサイズ:内径286mm、深さ39mm、錠剤落下高156mm●回転速度:25rpm(±1rpm)●落下回転数:100r(±1r)●硬度測定範囲:硬度2~200N(±1N)、錠剤直径3~20mm●電源:AC 110±10%V、50もしくは60Hz●消費電力:600W●外寸:550×310×470mm●重量:32kg アズワン品番65-5536-30
1台
569,800 税込626,780
47日以内出荷

日本薬局方に準拠します。マイクロプロセッサーによる時間・温度・速度制御されます。LED上に、経過時間、温度、回転速度を表示します。自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
1台
279,800 税込307,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)