日本薬局方に準拠します。設定値・実値をデジタル表示します。マイクロプロセッサーによる温度・速度制御されます。目視による融点測定です。拡大鏡にて観察が容易です。設定値と融点値を自動保存されます。均一な温度でのバスオイルを使用した自動磁気撹拌機です。自動制御、自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。薬品以外、香料、染料、及び他の有機結晶性物質の融点測定にも対応します。
仕様●測定範囲:50~270℃●精度:<200℃ ±0.5℃ / ≧200℃ ±1.0℃●使用温度:15~35℃●設定温度範囲:50~260℃●熱媒体:シリコーンオイル●油槽ビーカー容量:250mL●温度上昇速度:0.5、1.0、1.5、3.0℃/分●速度精度:≦10%●ヒーター:200W●電源:AC 110±10%V、50もしくは60Hz●消費電力:600W●外寸:550×310×470mm●重量:32kg
アズワン品番65-5536-33
1台
¥299,800
税込¥329,780
47日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。