絞り込み
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系
用途
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・粗面用・補修用・隙間用
基材
その他・アルミ箔・グラスファイバー・ゴム系・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系
テープ長さ(m)
5・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・テープ長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
137件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム) エスコ50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。
仕様のり面:片面エスコ品番EA944MH-4材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系特性防水気密、耐久性
100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒) エスコ100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒)エスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-6材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(片面タイプ) 共同技研化学防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(片面タイプ)共同技研化学(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
高接着タイプで耐候性に優れます。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。仕様手で切断可能、片面タイプ質量(g)200保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)12特性防水気密、耐候性
防水テープ5m HAC防水テープ5mHAC
209税込230
1個
3日以内出荷
水の侵入を防ぎピタッと密着!貼るだけで簡単に防水と補修が可能な防水テープです。低温から高温(-10~50℃)まで安定した粘着性脳を保つことができます。対応素材:合皮・本革・合成樹脂・金属・ガラス・ポリカーボネート・木材・ゴム・プラスチック・PVCサイズ:幅4.8cm 長さ5m【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア 防水テープ 補修
セット内容本体のみ材質ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤テープ長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×48
強粘着防水テープPRO TAPE 旭エンジニアリング強粘着防水テープPRO TAPE旭エンジニアリング
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。トラスコ品番128-3477材質粘着剤:ブチルゴム幅(mm)50厚さ(mm)0.7質量(g)100タイプ片面長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-56~93粘着力(N/10mm)23.1RoHS指令(10物質対応)対応
気密防水テープ エスコ気密防水テープエスコ
640税込704
1巻
翌日出荷
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:片面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.165長さ(m)20
気密防水テープ エスコ気密防水テープエスコ
970税込1,067
1巻
翌日出荷
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:片面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂厚さ(mm)0.165長さ(m)20
45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3) エスコ45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
気密・防水ブチル片面テープ 寺岡製作所気密・防水ブチル片面テープ寺岡製作所
26,980税込29,678
1ケース(36巻)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
防水性、耐候性に優れた厚いブチルゴム粘着剤を使用した気密住宅向け粘着テープです。耐久性に優れ、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮します。住宅部材として長期使用できます。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。厚さ(mm)0.5基材不織布粘着剤ブチルゴム粘着力(N/25mm)18.8RoHS指令(10物質対応)対応
BD両面気密防水テープ ボンド商事BD両面気密防水テープボンド商事
799税込879
1個(50mm×20m)
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
気密防水テープ(両面)WF422 コニシ気密防水テープ(両面)WF422コニシ
939税込1,033
1個(20m)
当日出荷
両面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。
用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール特性接着性、耐久性、耐候性
ラバーシール TRS4 岩田製作所ラバーシール TRS4岩田製作所
499税込549
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS3 岩田製作所ラバーシール TRS3岩田製作所
419税込461
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS3-3 岩田製作所ラバーシール TRS3-3岩田製作所
549税込604
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-2 岩田製作所ラバーシール TRS1-2岩田製作所
479税込527特価
1袋(1本)ほか
当日出荷から42日以内出荷
材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)11.1穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック 日東電工防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック日東電工
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.1
外装壁タイル用ジョイントテープ LIXIL外装壁タイル用ジョイントテープLIXIL
4,198税込4,618
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
テープ長さ(m)20粘着剤ブチルゴム系
ラバーシール TRS2-3 岩田製作所ラバーシール TRS2-3岩田製作所
839税込923
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット 日東エルマテリアルダクト廻り防水部材 LSパイプスハット日東エルマテリアル
4,898税込5,388
1箱(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)2.5セパレータ外側・内側分割タイプRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーブチルテープ No.9830 マクセルスーパーブチルテープ No.9830マクセル
41,980税込46,178
1ケース(8巻)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用伸度(%)60タック(ボールNo.)30粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20]引張強度(N/25mm)195保持力(分)40℃/落下15特性防水性再生材使用使用
エースクロス031RS 入隅・出隅用スリット入り粗面 光洋化学エースクロス031RS 入隅・出隅用スリット入り粗面光洋化学
19,980税込21,978
1箱(20巻)ほか
3日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。タイプ片面テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)44剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
TSパラペットテープ TSオリジナル(高翔産業)TSパラペットテープTSオリジナル(高翔産業)
8,998税込9,898
1巻
3日以内出荷
塗膜防水のパラペットの水切り施工に パラペットのアゴに貼って簡便に水切りが施工できる! 半透明で出し幅の見切りが付けやすい
材質PET樹脂幅(mm)50、接着(穴あき部):約26半透明長さ(m)50
アクリル気密防水テープ(R) オカモトアクリル気密防水テープ(R)オカモト
769税込846
1巻
当日出荷
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです。抜群の手切れ性で優れた作業性です。透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
用途建築防水用。(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)材質基材:PET/PE織布特性耐久性、気密、防水、手切れ性
ラバーシール TRS10 岩田製作所ラバーシール TRS10岩田製作所
699税込769
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7(上辺:16.2)高さ(mm)9.4穴サイズ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-3 岩田製作所ラバーシール TRS1-3岩田製作所
659税込725
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS12 岩田製作所ラバーシール TRS12岩田製作所
889税込978
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)9.1粘着性強力穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
軽量制振粘着シート TRUSCO軽量制振粘着シートTRUSCO(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。 接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。 加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。 30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。
用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。トラスコ品番819-1738材質(基材)アルミシート質量(g)240使用温度範囲(℃)0~40粘着力(N/10mm)37.6
50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒) エスコ50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒)エスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:両面エスコ品番EA944MJ-11材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL 日東電工防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL日東電工
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.4
スーパーブチルテープ マクセルスーパーブチルテープマクセル
27,980税込30,778
1箱(8巻)
32日以内出荷
スリオンテープ No.9839は、アルミ箔に PET フィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 広い温度範囲でバランスの良い粘着特性を示し、基材・粘着剤とも気密性に優れたテープです。
用途(1) 仮設住宅屋根部の目地防水用途テープ幅(mm)100基材アルミ箔+ポリエチレンフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.45粘着剤プチルゴム系主な用途仮設住宅屋根部の目地防水用途特性防水グリーンマーク認定
気密防水両面テープ エスコ気密防水両面テープエスコ
1,450税込1,595
1巻
翌日出荷
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:両面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂厚さ(mm)0.2長さ(m)20
気密防水両面テープ エスコ気密防水両面テープエスコ
945税込1,040
1巻
翌日出荷
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:両面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.2長さ(m)20
エースクロス011クリア 光洋化学エースクロス011クリア光洋化学
17,980税込19,778
1箱(30巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。クリアタイプ片面テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
BD片面気密防水テープ ケース ボンド商事BD片面気密防水テープ ケースボンド商事
13,980税込15,378
1個(50mm×20m)
4日以内出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
防水気密テープ スーパーアクリルテープ 一村産業防水気密テープ スーパーアクリルテープ一村産業
13,980税込15,378
1ケース(24巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用しているため、強粘着を保てます。 基材にクロス材を使用しているため、手で簡単に切ることが可能です。
用途粘着力が高く、耐久性に優れ、高い気密性を維持します。特性強粘着/防水性/気密性
エースクロス031白 粗面用 光洋化学エースクロス031白 粗面用光洋化学
19,980税込21,978
1箱(10巻)ほか
5日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500剥離紙片面
ラバーシール TRS11 岩田製作所ラバーシール TRS11岩田製作所
2,498税込2,748
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)22.5高さ(mm)26.4粘着性強力穴サイズ(mm)15.2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS9 岩田製作所ラバーシール TRS9岩田製作所
738税込812
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)10.2穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS8-2 岩田製作所ラバーシール TRS8-2岩田製作所
669税込736
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS7-2 岩田製作所ラバーシール TRS7-2岩田製作所
669税込736
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)7.6高さ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

気密・防水テープ