絞り込み
テープ幅(mm)
- 7.6(1)
- 9.5(4)
- 11.9(1)
- 12.7(9)
- 15.1(1)
- 15.5(1)
- 15.9(3)
- 19.1(5)
- 22.5(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 70(1)
- 140(1)
- 280(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.3(1)
- 2(1)
- 2.4(1)
特長
- 強力(1)
- 気密(2)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 防水(2)
色
イエロー(1)
グレー(1)
ブラック(35)
ホワイト(2)
粘着剤
- アクリル系(1)
- ゴム系(3)
用途
補修用(1)
補修用
基材
- その他(1)
- ゴム系(34)
- ポリエステル(1)
- 布系(1)
その他・ゴム系・ポリエステル・布系
テープ長さ(m)
- 5
- 11(36)
- 12(36)
- 13(36)
- 14(36)
- 15(38)
- 16(36)
- 17(36)
- 18(36)
- 19(36)
- 20(87)
- 21(36)
- 22(36)
- 23(36)
- 24(36)
- 25(41)
- 26(36)
- 27(36)
- 28(36)
- 29(36)
- テープ長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 岩田製作所(33)
- エスコ(1)
- ニトムズ(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- タイセイ(1)
- HAC(1)
岩田製作所・エスコ・ニトムズ・古藤工業(Monf)・タイセイ・HAC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
9.5(4)
12.7(9)
15.9(3)
19.1(5)
40(1)
45(1)
50(1)
70(1)
140(1)
280(1)

万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」
タイセイ(17件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13
ニトムズ(10件のレビュー)¥839税込¥9231巻当日出荷テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
フルトーシーリング STダクト
古藤工業(Monf)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
ラバーシール TRS3-3
岩田製作所¥2,898~税込¥3,188~1袋(1本)翌々日出荷から3日以内出荷材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
防水テープ5m
HAC(1件のレビュー)¥209税込¥2301個3日以内出荷水の侵入を防ぎピタッと密着。貼るだけで簡単に防水と補修が可能な防水テープです。低温から高温(-10~50度C)まで安定した粘着性脳を保つことができます。・対応素材:合皮・本革・合成樹脂・金属・ガラス・ポリカーボネート・木材・ゴム・プラスチック・PVC・サイズ:幅4.8cm 長さ5m【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア 防水テープ 補修。材質:ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤。サイズ:本体:Φ85×48mm、テープ長:5m用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤テープ長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×48
ラバーシール TRS4
岩田製作所¥2,498税込¥2,7481袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS2-3
岩田製作所¥3,998~税込¥4,398~1袋(1本)翌々日出荷から31日以内出荷色黒材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1
岩田製作所¥2,798税込¥3,0781袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
ラバーシール TRS5-2
岩田製作所¥3,398税込¥3,7381袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS5
岩田製作所¥3,198税込¥3,5181袋(1本)翌々日出荷幅(mm)19.1高さ(mm)13.5穴サイズ(mm)5.8材質EPDM色黒RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-2
岩田製作所¥4,898税込¥5,3881袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)9.5粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS14-2
岩田製作所¥3,798税込¥4,1781袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM厚さ(mm)1.3粘着性無し直径D(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS9
岩田製作所¥3,798~税込¥4,178~1袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)10.2穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS4-2
岩田製作所¥2,998税込¥3,2981袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)9.5穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-3
岩田製作所¥3,298~税込¥3,628~1袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-4
岩田製作所¥8,798税込¥9,6781袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)12.7粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-3
岩田製作所¥4,898税込¥5,3881袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)6.4粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-1
岩田製作所¥3,798税込¥4,1781袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)6.4粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS14-4
岩田製作所¥4,798税込¥5,2781袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM厚さ(mm)2.4粘着性無し直径D(Φmm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS14-3
岩田製作所¥3,998税込¥4,3981袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM厚さ(mm)2粘着性無し直径D(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS14-1
岩田製作所¥2,998税込¥3,2981袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM厚さ(mm)0.8粘着性無し直径D(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS11
岩田製作所¥10,980税込¥12,0781袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)22.5高さ(mm)26.4粘着性強力穴サイズ(mm)15.2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS10
岩田製作所¥3,698~税込¥4,068~1袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)12.7(上辺:16.2)高さ(mm)9.4穴サイズ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS8-2
岩田製作所¥3,398~税込¥3,738~1袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS7-2
岩田製作所¥3,398~税込¥3,738~1袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)7.6高さ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS6-2
岩田製作所¥3,298~税込¥3,628~1袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)15.1高さ(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-2
岩田製作所¥2,498税込¥2,7481袋(1本)当日出荷から42日以内出荷色黒材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)11.1穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS12
岩田製作所¥4,598税込¥5,0581袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)9.1粘着性強力穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS12H
岩田製作所¥2,798税込¥3,0781袋(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)9.1粘着性標準穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- すきま/水とりテープ
- 敷居用テープ
- 目地用テープ
- 気密・防水テープ
- シールブラシ