絞り込み
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.14・0.2・0.48・0.5・1・1.5・2・5・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・25・テープ長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 光洋化学(4)
- マクセル(3)
- 岩田製作所(2)
- コニシ(2)
- 住化プラステック(2)
- TRUSCO(2)
- オカモト(1)
- セキスイ(1)
- ダイヤテックス(1)
- 寺岡製作所(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- JIT(1)
- ボンド商事(1)
- セノハウス用材(1)
- タイセイ(1)
- HAC(1)
光洋化学・マクセル・岩田製作所・コニシ・住化プラステック・TRUSCO・オカモト・セキスイ・ダイヤテックス・寺岡製作所・WAKI(和気産業)・日東エルマテリアル・JIT・ボンド商事・セノハウス用材・タイセイ・HAC
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む

高耐候防水パッキンテープ
TRUSCO(22件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻ほか当日出荷表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」
タイセイ(17件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
気密・防水用アクリル片面テープ NO.418
寺岡製作所(22件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷耐久性に優れています。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)を意図的に使用しておりません。用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理。
気密防水テープ ハイパーフィット
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻ほか当日出荷耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
エースクロス011アルミ
光洋化学(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻ほか当日出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など仕様手で切断可能質量(g)190タイプ片面使用温度範囲-10~100℃伸度(%)3保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)12引張強度(N/25mm)170引張強度(N/50mm)351±49剥離紙なし展開力(N/25mm)1光沢あり特性耐候性粘着タイプ強力
気密防水テープ
セキスイ(24件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻ほか当日出荷PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用特性気密防水
かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート
セノハウス用材(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
エースクロス031黒 粗面用
光洋化学(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500粘着力(N/10mm)19.6引張強度(N/10mm)70剥離紙片面
スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420
マクセル(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
スーパーブチルテープ片面
マクセル(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
ジットタイガーテープ
JIT(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から5日以内出荷災害を防ぐ、水を止める!超強力接着耐圧防水テープ!暴風、暴雨時にも強力接着。備えて安心。災害用テープ。用途窓の隙間の防水・屋根の隙間や穴の防水。 ホースやパイプの水漏れなど
エースクロス 011
光洋化学(91件のレビュー)¥779~税込¥857~1巻ほか欠品中トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修などタイプ片面主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着タイプ強力
カットクロス(アクリル系防水気密用片面テープ) 片面
住化プラステック(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻ほか当日出荷手切れ可能なアクリル系防水気密用片面タイプの粘着テープです。耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。粘着力(N/25mm)常態:25(ベニヤとして)
アルミテープ DA
住化プラステック(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷アルミ箔と凹凸加工した特殊ポリオレフィン・シートを貼り合わせた基材を採用し、優れた作業性を実現する手切れ性のよいアルミテープです。 空調等の断熱や、目張りシールに最適です。強力な接着力が長年の使用に耐えます。 低温から高温の領域に至るまで接着力が低下ません。粘着剤による汚れがなく、粗い面にもなじみよく接着します。 手切れ性がよく、作業効率に優れています。用途冷暖房ダクトのシール、気密シートの連続シール・継ぎ目シール、2×4パネル等の間隙シール、各種シート同士やシートと木材との強力接着、流し台など水まわりのすき間シール1、ダクトの補修・ジョイント用粘着力(N/25mm)18.0<
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30
ダイヤテックス(29件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に特性気密・防水
防水ブチルテープ(片面タイプ) BS
オカモト(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。特性防水
BD両面気密防水テープ
ボンド商事(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個(50mm×20m)当日出荷粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。用途透湿防水シート固定。幅(mm)50色黒長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
防水テープ5m
HAC(1件のレビュー)¥209税込¥2301個3日以内出荷水の侵入を防ぎピタッと密着。貼るだけで簡単に防水と補修が可能な防水テープです。低温から高温(-10~50度C)まで安定した粘着性脳を保つことができます。・対応素材:合皮・本革・合成樹脂・金属・ガラス・ポリカーボネート・木材・ゴム・プラスチック・PVC・サイズ:幅4.8cm 長さ5m【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア 防水テープ 補修。材質:ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤。サイズ:本体:Φ85×48mm、テープ長:5m用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤テープ長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×48
片面スーパーブチルテープ
マクセル(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。トラスコ品番161-0202材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系質量(g)830タイプ片面タイプ粘着力(N/10mm)7.8引張強度(N/10mm)59特性防水、気密性、防湿性最大テープ外径(Φmm)153再生材使用使用
気密防水テープ(片面タイプ)
コニシ(16件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。仕様片面タイプトラスコ品番376-2793質量(g)210粘着力(N/10mm)13剥離紙なし特性気密防水、耐久性、耐候性
エプトシーラー NO686
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。長さ(m)2
軽量制振粘着シート
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。 接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。 加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。 30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。トラスコ品番819-1738材質(基材)アルミシート質量(g)240使用温度範囲(℃)0~40粘着力(N/10mm)37.6
気密防水テープ(両面)WF422
コニシ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(20m)欠品中両面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール特性接着性、耐久性、耐候性
ラバーシール TRS5-4
岩田製作所(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1袋(1本)ほか翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)25.4高さ(mm)25.4粘着性強力穴サイズ(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- すきま/水とりテープ
- 敷居用テープ
- 目地用テープ
- 気密・防水テープ
- シールブラシ