気密・防水テープ :「屋根補修」の検索結果

気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。 主な用途補修用 耐用年数(年)約20(保証値ではありません) 耐用温度(℃)-40~90 再生紙使用マーク適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に 適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に 材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途トタンや屋根材・各種防水補修に。 エスコ品番EA944MH-22 材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系 特性防水
1個
特価
749 税込824
当日出荷

トタンや屋根材・各種防水補修に。ペンキなどの上塗りが可能です。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに。
材質基材:不織布 粘着剤:ブチルゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 芯径(mm)内芯:76
1箱(10巻)
8,700 税込9,570
翌日出荷

耐候性・耐水性に優れています。
用途建築防水用、屋根材、トタン板の防水補修に 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番828-3098 材質基材:アルミ箔+PEネット、粘着剤:ブチルゴム系 質量(g)815 タイプ両面タイプ 粘着力(N/10mm)10 切り幅(mm)50 特性防水
1セット(16巻)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります