気密・防水テープ :「気密シート」の検索結果
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
関連キーワード
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
45(1)
90(1)
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。耐久性に優れており、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮し、住宅部材として長期に使用できます。ざらざらした面に対して優れた密着性を発揮します。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。
厚さ(mm)0.5
長さ(m)5
基材ポリエチレンネット
粘着剤ブチルゴム
粘着力(N/25mm)21
サイズ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性、耐候性に優れた厚いブチルゴム粘着剤を使用した気密住宅向け粘着テープです。耐久性に優れ、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮します。住宅部材として長期使用できます。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。
厚さ(mm)0.5
基材不織布
粘着剤ブチルゴム
粘着力(N/25mm)18.8
RoHS指令(10物質対応)対応
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。
気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。
アクリル系粘着剤使用で高耐久です。
粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面
エスコ品番EA944MJ-26
材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤
特性防水気密
粘着タイプ強粘着
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。
気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。
アクリル系粘着剤使用で高耐久です。
粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面
エスコ品番EA944MJ-27
材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤
特性防水気密
粘着タイプ強粘着
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- すきま/水とりテープ
- 敷居用テープ
- 目地用テープ
- 気密・防水テープ
- シールブラシ
建築用テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。