絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(3)
- 10(3)
- 15(3)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(4)
- 500(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(2)
- 0.047(1)
- 0.05(3)
- 0.15(1)
- その他(4)
特長
- はがせる(1)
- 耐熱(2)
基材
- その他(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(3)
- 布系(2)
テープ長さ(m)
- 100
色
クリア(4)
クリア
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- マクセル(1)
- 寺岡製作所(4)
3M(スリーエム)・マクセル・寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(4)
- 10,000-50,000円(2)
- 50,000-100,000円(2)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(3)
10(3)
15(3)
20(4)
25(2)
30(3)
40(2)
50(4)
500(2)

フィルム両面テープ NO.707 #4
寺岡製作所(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から22日以内出荷薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め。 スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)323.6適合用途極薄主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7075 #4
寺岡製作所(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から15日以内出荷粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)397.1適合用途粗面主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7692 #12
寺岡製作所¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から22日以内出荷7692 #12 透明は第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。 耐熱マスキング。 耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。光学シートの固定。適合用途耐熱、極薄、再剥離主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.707
寺岡製作所¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷総厚30μと薄く、打抜き加工性・作業性に優れます。支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。用途小型電子機器の部品等のはり合せに。フィルム・紙の端末止め・スプライシングに。テープ長さ(m)100
高耐熱接着剤転写テープ 9079
3M(スリーエム)¥83,980税込¥92,3781巻5日以内出荷3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。転写テープ(基材なし)タイプです。はんだリフロー工程にも耐える耐熱性を有します。用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。用途:FPCの筐体への固定、補強板固定。基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)500×100テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
高耐熱両面粘着テープ 9077
3M(スリーエム)¥95,980~税込¥105,578~1巻7日以内出荷3M(TM) 高耐熱両面粘着テープ9077は、最高260℃の高温環境下で保持力に優れる0.05mm厚の不織布両面粘着テープです。FPCの取り付けや金属への接着に優れています。3M(TM) 薄手両面テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 独自に開発された超高耐熱粘着剤 短時間では280℃の高温に耐えることができ、自動車のエンジンや排気周り、リフローなど様々な過酷な環境に適しています。基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)500×100テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系
耐熱基材なし両面テープ No.5081
マクセル¥139,800税込¥153,7801ケース(12巻)30日以内出荷基材がないためテープ厚さが薄く、打抜き加工性にも優れているので、精密機器や電気・電子部品などの固定、また各種機能性フィルムとの貼り合わせなどに適しています。用途電気・電子部品の固定用、精密機器部品の固定用厚さ薄手保持力(ズレmm)40℃/<0.1適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ一般用途用
- 両面テープ自動車用途用
- 両面テープ接合テープ用
- 両面テープ建築用途用
- 両面テープ電子・電気部品・機器用