絞り込み
ブランド
幅(mm)
長さ(m)
タイプ
その他・のり付・フック・マジックテープ・ループ・両面・強粘着・無粘着・縫製取付
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 固定用

3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
178件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
マジクロボンド メス 強粘着付 50mm×20m 白 伸和マジクロボンド メス 強粘着付 50mm×20m 白伸和
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。 片面のみでの継続使用にはお得な長尺サイズです。
用途梱包材の留め、工具・機具の留めトラスコ品番813-1275幅(mm)50厚さ(mm)2質量(g)840長さ(m)20
マジクロボンド メス 強粘着付 50mm×20m 黒 伸和マジクロボンド メス 強粘着付 50mm×20m 黒伸和
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。 片面のみでの継続使用にはお得な長尺サイズです。
用途梱包材の留め、工具・機具の留めトラスコ品番813-1274幅(mm)50厚さ(mm)2質量(g)840長さ(m)20
面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20' Wrap-It面ファスナーロール (1.5" 穿孔間隔) 20'Wrap-It
2,898税込3,188
1セット
翌日出荷
オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけできます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1.5インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに幅(mm)38長さ(m)6.1入数1
3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット 3M(スリーエム)3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット3M(スリーエム)
399税込439
1セット
当日出荷
・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
幅(mm)25タイプのりつき長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ジザイ着脱テープ強力型 ベルクロジザイ着脱テープ強力型ベルクロ
829税込912
1セット(2組)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。
用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)50タイプ粘着剤付きフック&ループ粘着力強粘着最大耐荷重(kg)4.5
ジザイ着脱テープ超強力型 ベルクロジザイ着脱テープ超強力型ベルクロ
1,298税込1,428
1セット(5組)
当日出荷
超強力!ブロックやレンガなどの凹凸面にも貼れて、耐熱耐寒、耐水、耐紫外線。
用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)25チタニウム色質量(g)3.6タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.2粘着力強粘着入数5最大耐荷重(kg)6.8
マジックテープ(縫製用) エスコマジックテープ(縫製用)エスコ
300税込330
1枚
当日出荷から翌日出荷
縫製用
縫製用マジックテープ切売り箱 B ユタカメイク縫製用マジックテープ切売り箱 Bユタカメイク
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
用途シートや布地に縫い付け、固定や袋の口封じなど着脱を容易にできる材質ポリエステル厚さ(mm)2タイプ縫製用・ループ型長さ(m)25
25x150mm マジロック(粘着付/黒) エスコ25x150mm マジロック(粘着付/黒)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
強力固定タイプ。 プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍。
エスコ品番EA944MB-32材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)25ブラック長さ(m)0.15耐荷重(kg/cm2)4
25x150mm マジロック(粘着付/白) エスコ25x150mm マジロック(粘着付/白)エスコ
139税込153特価
1個
当日出荷
強力固定タイプ。 プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍。
エスコ品番EA944MB-31材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)25ホワイト長さ(m)0.15耐荷重(kg/cm2)4
100x200mm マジックテープ(粘着付/黒) エスコ100x200mm マジックテープ(粘着付/黒)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-27材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100ブラック長さ(m)0.2耐荷重(kg/cm2)1
100x200mm マジックテープ(粘着付/白) エスコ100x200mm マジックテープ(粘着付/白)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-22材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100ホワイト長さ(m)0.2耐荷重(kg/cm2)1
25mmx 2m マジックテープ(アイロン接着/OD色) エスコ25mmx 2m マジックテープ(アイロン接着/OD色)エスコ(2件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
用途アイロン接着用エスコ品番EA944MA-216材質ポリエステル幅(mm)25OD長さ(m)0.002
Φ22mm マジックテープ(粘着剤付/黒) エスコΦ22mm マジックテープ(粘着剤付/黒)エスコ(1件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷
エスコ品番EA944MA-193材質ポリエステル寸法(Φmm)22
25x200mm マジックテープ(縫製用/黒) エスコ25x200mm マジックテープ(縫製用/黒)エスコ
150税込165
1個
翌々日出荷
用途裁縫用エスコ品番EA944MA-163材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.2
25x200mm マジックテープ(縫製用/白) エスコ25x200mm マジックテープ(縫製用/白)エスコ
150税込165
1個
当日出荷
用途裁縫用エスコ品番EA944MA-162材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.2
マジクロボンド オス 強粘着付 50mm×20m 黒 伸和マジクロボンド オス 強粘着付 50mm×20m 黒伸和
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。 片面のみでの継続使用にはお得な長尺サイズです。
用途梱包材の留め、工具・機具の留めトラスコ品番813-1266幅(mm)50厚さ(mm)2質量(g)840長さ(m)20
RS PRO マジックテープ 20mm x 5m 黒 RS PRORS PRO マジックテープ 20mm x 5m 黒RS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
幅 = 20mm長さ = 5mフックタイプ = フック&ループ色 = 黒RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 5 mRS Pro のこの背面対背面のフック / ループストリップで、ケーブル、ワイヤ、チューブを整理したバンドルにまとめてください。自己かん合式のフック / ループテープは、ゴム製のバンドやストラップの代替品として使用できる、丈夫で再利用可能な製品です。 このテープは自己締め付け式です。つまり、片側にフックが、反対側にループがあるため、ストラップやタイとして簡単に使用できます。この長さ 5 m の黒色テープは、 20 mm 幅です。必要な長さに切断するだけですぐに使用できます。柔らかいためループは簡単に剥がせます。また、せん断強度が高いため、強力な接着力があります。 信頼の RS Pro シリーズの一部として、このテープは徹底的にテストされ、品質、耐久性、及び安全性を保証します。特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ .一方の面にフックがあり、反対側にループがある . 黒色 .長さ 5 m .幅 20 mm .高いせん断強度 .ソフトなループで簡単に剥がれますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO マジックテープ 20mm x 5m 白 RS PRORS PRO マジックテープ 20mm x 5m 白RS PRO
749税込824
1個
翌々日出荷
幅 = 20mm長さ = 5mフックタイプ = フック色 = 白RS Proゴム接着剤フックストリップ. この粘着式ゴム製フックストリップは、瞬時に強固な接着が可能なので、木材、紙、ポリエチレン、ガラス、プラスチックなど、さまざまな面に貼り付けることができます。RS Proゴム接着剤ループストリップとの併用向けは別売りです。
マジックテープ(R) 摂津金属工業マジックテープ(R)摂津金属工業
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
輸送ケース(アタッシュケースタイプ)YBシリーズにパネル(IEXシリーズ)を取り付ける場合に必要なマジックテープ(R)
長さ(mm)1000ブラック(外装処理)適合品番IEX-PANEL□□主要材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12' Wrap-It面ファスナーロール (1" 穿孔間隔) 12'Wrap-It
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
オフィスやデスク、家庭、エンターテインメントセンター、コンピュータのコードの整理整頓に最適です。すばやくコード、イーサネットケーブル、ネットワークケーブル、電線を整理、保管、巻きつけができます。園芸用のタイとしても使用可能です。このフック&ループテープロールは、結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代替品としても使用できます。屋内外で使用可能です。1インチごとに穴があいているため、手でちぎって使用でき、ハサミや鋭利な刃は不要です。1インチ=2.54センチ
用途コードの整理整頓に。結束バンド、電気テープ、その他のケーブルタイファスナーの代わりに幅(mm)19長さ(m)3.7入数1
ジザイ着脱テープ強力薄型 ベルクロジザイ着脱テープ強力薄型ベルクロ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
強力型の薄形タイプ。しっかり・ピッタリくっつきます。
用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)25質量(g)35タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.9粘着力強粘着入数1最大耐荷重(kg)4.5
両面タイプ面ファスナー Back to Back MOLD タイプ アラコー両面タイプ面ファスナー Back to Back MOLD タイプアラコー
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
A面とB面が表裏一体の簡単結束ベルトタイプ! どの部分でも着脱が出来るので、お好みの長さでカットしてご利用頂けます。 産業、工業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。 軽くて丈夫、自由に着脱可能。使いやすい面ファスナーです。
用途各種ポールやケースなどの結束に、ガーデニング・アウトドア・カーメンテ・DIYのおともに材質ナイロン長さ(m)30
粘着付き広幅マジックテープ CP-50 クラレファスニング粘着付き広幅マジックテープ CP-50クラレファスニング
1,098税込1,208
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
かんたん取り付け粘着付き広幅100mmのマジックテープ、A面(フック部)とB面(ループ部)のセットです。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ナイロン幅(mm)100長さ(m)0.2粘着剤ゴム系
100x100mm マジックテープ(粘着付/黒) エスコ100x100mm マジックテープ(粘着付/黒)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-26材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100ブラック長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)1
100x100mm 粘着マジックテープ(黒) エスコ100x100mm 粘着マジックテープ(黒)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-14材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)100ブラック長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)0.25
50x100mm 粘着マジックテープ(黒) エスコ50x100mm 粘着マジックテープ(黒)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-13材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50ブラック長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)0.25
25x150mm マジックテープ(粘着付/黄) エスコ25x150mm マジックテープ(粘着付/黄)エスコ
155税込171
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MA-181材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15
マジクロボンド メス 強粘着付 100mm×1m 白 伸和マジクロボンド メス 強粘着付 100mm×1m 白伸和
5,998税込6,598
1セット(5個)
5日以内出荷
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。 片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。
用途梱包材の留め、工具・機具の留めトラスコ品番813-1271幅(mm)100厚さ(mm)2質量(g)75長さ(m)1
マジクロボンド オス 強粘着付 100mm×1m 白 伸和マジクロボンド オス 強粘着付 100mm×1m 白伸和
5,998税込6,598
1セット(5個)
翌々日出荷
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。 片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。
用途梱包材の留め、工具・機具の留めトラスコ品番813-1263幅(mm)100厚さ(mm)2質量(g)75長さ(m)1
デュアルロック ファスナー SJ-3542J 3M(スリーエム)デュアルロック ファスナー SJ-3542J3M(スリーエム)
89,980税込98,978
1セット(2巻)
66日以内出荷
デュアルロックファスナーは、オレフィン系樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類のタイプを用意。要求される強度により、3種類のデュアルロックファスナーを組み合わせて利用できます。デュアルロックファスナー同士を押しつけることで、きのこ状のステムが素早く確実にかみ合います。また、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け
デュアルロック ファスナー SJ-3541J 3M(スリーエム)デュアルロック ファスナー SJ-3541J3M(スリーエム)
89,980税込98,978
1セット(2巻)
62日以内出荷
デュアルロックファスナーは、オレフィン系樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類のタイプを用意。要求される強度により、3種類のデュアルロックファスナーを組み合わせて利用できます。デュアルロックファスナー同士を押しつけることで、きのこ状のステムが素早く確実にかみ合います。また、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け長さ(m)50
RS PRO マジックテープ 50mm x 5m 黒 RS PRORS PRO マジックテープ 50mm x 5m 黒RS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
幅 = 50mm長さ = 5mフックタイプ = フック&ループ色 = 黒RS Pro 黒色フック / ループテープ、 50 mm x 5 mこの RS Pro フック & ループテープは、強力で信頼性の高いアタッチメントが必要な一般的な産業用途に最適なソリューションです。目的の長さに切断し、裏当てを取り除き、反対側の表面にプレスするだけで、すぐに使用できます。 プレミアム AC1 アクリル系粘着剤のバッキングは、優れた耐湿性と温度安定性を備えています。また、テープは低温の湿気の多い表面や、 PVC やポリエチレンなどの低表面エネルギー製品にもよく付着します。この接着剤は、テープを繰り返し引き剥がしても簡単に表面から剥離しないように、優れた粘着力とせん断強度を発揮するように設計されています。 RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性がテストされています。このテープは耐紫外線性と耐候性があるため、建設環境など、さまざまな屋外用途に適しています。特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ . 黒色 .天候保護用のプレミアム AC1 アクリル系粘着剤 .長さ 5 m .幅 50 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格(静電破壊からの保護)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO マジックテープ 20mm x 5m 白 RS PRORS PRO マジックテープ 20mm x 5m 白RS PRO
719税込791
1個
7日以内出荷
幅 = 20mm長さ = 5mフックタイプ = ループ色 = 白RS Proゴム接着剤ループストリップ. この粘着式ゴム製ループストリップは、瞬時に強固な接着が可能なので、木材、紙、ポリエチレン、ガラス、プラスチックなど、さまざまな面に貼り付けることができます。別売りのHalcoゴム粘着フックストリップと組み合わせて使用することもできます。
スコッチメイト ループファスナー SJ-3571 3M(スリーエム)スコッチメイト ループファスナー SJ-35713M(スリーエム)
149,800税込164,780
1箱(3巻)ほか
5日以内出荷から18日以内出荷
しなやかなファスニングシステム(ナイロン製の織物に細かいフックとループ状の繊維がついたもの)により、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。接着面は、アクリル系粘着剤を採用し、耐熱用途に使用が可能です。
ブラック基材ナイロン
スコッチメイト ループファスナー SJ-3527N 3M(スリーエム)スコッチメイト ループファスナー SJ-3527N3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(3巻)ほか
5日以内出荷から18日以内出荷
しなやかなファスニングシステム(ナイロン製の織物に細かいフックとループ状の繊維がついたもの)により、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。接着面は、ゴム系粘着剤を採用し、低表面エネルギー材料(PP/PE)にも対応します。
タイプループ基材ナイロン
スコッチメイト フックファスナー SJ-3572 3M(スリーエム)スコッチメイト フックファスナー SJ-35723M(スリーエム)
149,800税込164,780
1箱(3巻)ほか
5日以内出荷から18日以内出荷
しなやかなファスニングシステム(ナイロン製の織物に細かいフックとループ状の繊維がついたもの)により、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。接着面は、アクリル系粘着剤を採用し、耐熱用途に使用が可能です。
タイプフック基材ナイロン
スコッチメイト フックファスナー SJ-3526N 3M(スリーエム)スコッチメイト フックファスナー SJ-3526N3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(3巻)ほか
18日以内出荷から90日以内出荷
しなやかなファスニングシステム(ナイロン製の織物に細かいフックとループ状の繊維がついたもの)により、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。接着面は、ゴム系粘着剤を採用し、低表面エネルギー材料(PP/PE)にも対応します。
タイプフック基材ナイロン
両面テープ OKW両面テープOKW
979税込1,077
1個
47日以内出荷
OHA/OHBシリーズ専用フロントスクリーンをケースに接着する両面テープ
幅(mm)63.5ダークグレイ(外装処理)高さ(mm)0.5質量(g)4奥行(mm)125.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.5×0.5×125.3適合品番OH□-C15-WM主要材質アクリルフォーム基材RoHS指令(10物質対応)対応

面ファスナー』には他にこんなカテゴリがあります

固定用