絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
ブランド
モノタロウ・WAKI(和気産業)・エスコ・伸和・シンワ・TRUSCO・ベルクロ・クラレファスニング・3M(スリーエム)・アラコー・ユタカメイク・MCO・STREAM TRAIL・OKW・エーモン・ニッサチェイン・ニトムズ・モリト・ヤヨイ化学・JAPPY・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
  • 面ファスナーセット 強粘着剤付き モノタロウ

    面ファスナーセット 強粘着剤付き

    モノタロウ(63件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
    用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。セット内容フック・ループ各1材質ナイロン厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3長さ(m)1粘着剤ゴム系粘着剤
  • マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)

    TRUSCO(38件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
  • マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCO

    マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
  • イージーマジカルテープ 友屋

    イージーマジカルテープ

    友屋(24件のレビュー)
    369税込406
    1袋(10組)
    当日出荷
    使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。 貼る・繋ぐ・固定する。 裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
    用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。 展示商品の固定に。 パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。形状カットタイプ幅(mm)25長さ(m)0.05
  • マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ TRUSCO

    マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
  • マジロックセット TRUSCO

    マジロックセット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
    用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
  • 【10組入り】面ファスナーセット 強粘着剤付き カットタイプ モノタロウ

    【10組入り】面ファスナーセット 強粘着剤付き カットタイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    199税込219
    1袋(10組)
    当日出荷
    使いやすい大きさにカットされているのですぐに使える面ファスナー。 ゴム系の強粘着剤付きなのでしっかり張り付き、寒い時期でも粘着力が落ちにくいです。 A面・B面それぞれ10枚入りでコストパフォーマンスに優れます。
    用途部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに。材質ナイロン幅(mm)25厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3長さ(m)0.05粘着剤ゴム系粘着剤
  • 面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き モノタロウ

    面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き

    モノタロウ(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻(25m)
    当日出荷
    ロールタイプの粘着剤付き面ファスナーです。 粘着剤付なので、簡単に被着体への固定ができます。 箱入りタイプで保管に便利です。
    用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに材質ナイロンテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25粘着剤ゴム系粘着剤
  • マジックテープ 縫製タイプ TRUSCO

    マジックテープ 縫製タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
  • マジックテープ粘着付 25m箱入 クラレファスニング

    マジックテープ粘着付 25m箱入

    クラレファスニング(14件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1巻(25m)
    当日出荷から10日以内出荷
    粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。 保管に便利な箱入り。 金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
    性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×材質ポリエステル粘着剤合成ゴム系粘着剤
  • 両面テープ付きマジックテープ ユーボン

    両面テープ付きマジックテープ

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
    接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。 必要な長さでカットできます。
    材質ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤幅(mm)20サイズ幅 20mm×長さ 1mタイプ(剥離回数)1000以上耐熱性-30℃~140℃(30分)主なワークパーツ
  • メカニカルファスナー(フックタイプ) 3M(スリーエム)

    メカニカルファスナー(フックタイプ)

    3M(スリーエム)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
    用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。
  • メカニカルファスナー(ループタイプ) 3M(スリーエム)

    メカニカルファスナー(ループタイプ)

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
    用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。長さ(m)25
  • 広幅マジックテープ クラレファスニング

    広幅マジックテープ

    クラレファスニング(9件のレビュー)
    509税込560
    1パック(1セット)
    当日出荷
    電話機などの机上のものの固定に。 マット、カーペットなどの固定に。
    幅(mm)100長さ(m)0.1粘着剤アクリル系材質(面ファスナー)ナイロン100%RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m TRUSCO

    マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻ほか
    当日出荷
    裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
    用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。材質ポリエステル長さ(m)5粘着剤合成ゴム系(弱粘着)粘着力弱粘着
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 激強力 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 激強力

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
    用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系タイプファスナー:激強力粘着力超強力
  • マジクロス A面(フックタイプ) のり付き シンワ

    マジクロス A面(フックタイプ) のり付き

    シンワ
    6,898税込7,588
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。強力なゴム系接着剤を裏面に塗布しているので取り付けが簡単です。
    用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン・ゴム系接着剤長さ(m)20
  • マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m TRUSCO

    マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m

    TRUSCO(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
    用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
  • ボアテープ粘着タイプ ジャック

    ボアテープ粘着タイプ

    ジャック(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    裏面にゴム系強力粘着剤を塗布したタイプ。 ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。 産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。 軽くて丈夫、自由に着脱可能。 織物なので、お好みのサイズにカットできます。
    材質ナイロン製幅(mm)25長さ(m)5耐寒性-30℃まで使用可能ですが、強度、耐久性が若干変化します。
  • デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF 3M(スリーエム)

    デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1パック(2巻)
    当日出荷
    デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFが1巻ずつ入ったセット品です。表面の小さなキノコ状の突起(ステム)を組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。かみ合わせ時のパチッという音で、固定の確認ができます。裏面には超強力両面テープのVHBテープがついています。
    用途オフィスビル玄関のテナント表示に。ETCなどつけ外ししたいものの固定に。室内表示銘板に。幅(mm)25.4厚さ(mm)約5.7mm(かみ合わせ厚み)長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)25×5(各1本)粘着力超強力使用環境屋内・屋外剪断強度(N/cm2)25
  • クルりんフック(面ファスナー式テープ付) ニッサチェイン

    クルりんフック(面ファスナー式テープ付)

    ニッサチェイン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
    用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf参考使用荷重(kg)約3材質(テープ)ナイロン材質(フック)ポリカーボネート
  • くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」 WAKI(和気産業)

    くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
    用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、POM、ステンレス耐荷重(kg)5
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    159税込175
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系タイプファスナー:強力粘着力強力
  • マジクロボンドA面(のり付タイプ) シンワ

    マジクロボンドA面(のり付タイプ)

    シンワ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。 マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。 従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
    用途ボタン、ホックの代替 両面接着テープの代替 スライドファスナーの代替 ひもの代替 ボルト、ナットの代替 その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替種別A面材質ナイロン幅(mm)25タイプA面のり付タイプリール巻き長さ(m)5
  • デュアルロック(R) ファスナー 3M(スリーエム)

    デュアルロック(R) ファスナー

    3M(スリーエム)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステム同士を組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。 組み合わせるステム数によって強度が変わり、ステム数が多いほど固定強度が強くなります。
    用途不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。 一般用(PPやPEにも対応) 。長さ(mm)1000幅(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジクロボンド(強粘着剤付) シンワ

    マジクロボンド(強粘着剤付)

    シンワ(6件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。
    用途産業資材や建材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ材質ナイロン厚さ(mm)2粘着剤ゴム系粘着力強粘着
  • マジロック(強力結着タイプ) クラレファスニング

    マジロック(強力結着タイプ)

    クラレファスニング(2件のレビュー)
    289税込318
    1セットほか
    当日出荷
    プラスチック製のマジロック□=A面(フック部)とパイル生地のB面(ループ部)の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力結着ができます。
    用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
  • マジクロス B面(ループタイプ) のり付き シンワ

    マジクロス B面(ループタイプ) のり付き

    シンワ
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。強力なゴム系接着剤を裏面に塗布しているので取り付けが簡単です。
    用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン・ゴム系接着剤長さ(m)20
  • マジクロスシート シンワ

    マジクロスシート

    シンワ(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2枚)
    当日出荷
    強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
    用途産業資材や建材の固定。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)250厚さ(mm)3タイプ無粘着タイプ長さ(m)0.3粘着力無粘着剪断強度(N)211
  • マジクロボンドB面(のり付タイプ) シンワ

    マジクロボンドB面(のり付タイプ)

    シンワ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。 マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。 従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
    用途ボタン、ホックの代替 両面接着テープの代替 スライドファスナーの代替 ひもの代替 ボルト、ナットの代替 その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替種別B面材質ナイロン幅(mm)25タイプB面のり付タイプリール巻き長さ(m)5
  • マジックテープ 糊付A側 TRUSCO

    マジックテープ 糊付A側

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
    用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。長さ(m)25
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付丸型 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付丸型

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1袋(4組)
    当日出荷
    A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナーです。あらかじめ丸型に切っているので、様々な小物の固定に便利です。粘着剤付きなので、剥離紙を剥がして取り付けたい場所に貼りつけるだけ。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系タイプファスナー:強力寸法(Φmm)22粘着力強力
  • マジクロスH 強粘着剤付(ループ) シンワ

    マジクロスH 強粘着剤付(ループ)

    シンワ
    7,598税込8,358
    1巻
    当日出荷
    強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
    用途産業資材や建材の固定。種別ループ材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着
  • マジクロボンド A・B面セットタイプ シンワ

    マジクロボンド A・B面セットタイプ

    シンワ(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。 マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。 従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
    用途ボタン、ホックの代替 両面接着テープの代替 スライドファスナーの代替 ひもの代替 ボルト、ナットの代替 その他磁石、接着樹脂、セメント、金属フック等の代替材質ナイロン幅(mm)150タイプのり付ワンタッチタイプ
  • 粘着付マジックテープ切売り箱 B ユタカメイク

    粘着付マジックテープ切売り箱 B

    ユタカメイク
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
    用途部品・部材の仮固定や固定に材質ポリエステル、合成ゴム厚さ(mm)2タイプ粘着剤付き・ループ型長さ(m)25
  • 粘着付マジックテープ切売り箱 A ユタカメイク

    粘着付マジックテープ切売り箱 A

    ユタカメイク
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
    用途部品・部材の仮固定や固定に材質ポリエステル、合成ゴム厚さ(mm)2タイプ粘着剤付き・フック型長さ(m)25
  • マジックテープ 糊付B側 TRUSCO

    マジックテープ 糊付B側

    TRUSCO
    9,198税込10,118
    1巻
    当日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
    用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
  • 3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット 3M(スリーエム)

    3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット

    3M(スリーエム)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    ・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各50cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
    幅(mm)25タイプのりつき長さ(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーペットオンカーペット固定シート ニトムズ

    カーペットオンカーペット固定シート

    ニトムズ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(4枚)
    当日出荷
    重ね敷きカーペットのズレ止めに。粘着剤付きカーペットズレ止めシートです。面ファスナーの効果で、上敷きをガッチリ固定します。床側がループカーペット、カットパイルカーペットの両方に使用できます。固定シートのはくり紙をはがして、上敷き側の裏面の4隅にしっかり圧着してください。4隅の面ファスナーを床側のカーペット面へ強く押さえ、固定してください。
    用途カーペットとラグマット、籐製のマット等の固定に。電気カーペット本体とカーペットカバーの固定に。材質面ファスナー部:ポリプロピレン、はくり紙:紙幅(mm)100長さ(m)0.1基材ナイロン粘着剤ゴム系
  • マジクロスH  強粘着剤付(フック) シンワ

    マジクロスH 強粘着剤付(フック)

    シンワ(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷
    強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
    用途産業資材や建材の固定。種別フック材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着

面ファスナー』には他にこんなカテゴリがあります

固定用