自動/半自動梱包器とは、効率的な梱包作業を行うための梱包材器具です。半自動梱包器は、バンド詰まりを検知する機能が付いており、またガイドに差し込むと、引き締めタイミングが信号音によりわかります。オープンリール型なので、バンドも交換しやすいです。自動梱包器を使用すると、バンド装填はワンタッチで、引き締め調整も簡単。梱包時間は、1結束につき約1.5秒です。自動梱包器には、液晶タッチパネルを採用した梱包器もあり、液晶上で操作を選択できます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
半自動梱包機 ストラパック半自動梱包機ストラパック(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル)電源コード(m)4.5消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
ローラーカム DCローラーカムDC
1,698税込1,868
1本
当日出荷
半自動梱包機 エスコ半自動梱包機エスコ
243,000税込267,300
1台
翌日出荷
安全・安心の曲面ボディ。引締め選択機能で全ての梱包物に最適な引締め力とスピードで対応します。
仕様引締め力(kgf):4~51寸法(mm)梱包可能/最大:フリーサイズ、 最小:100 (W)×30 (H)質量(kg)50電源単相100V±10% (50/60Hz) 0.4kWバンド幅(mm)使用:6~15.5サイズ(mm)785 (W)×545 (D)×750 (H)
半自動梱包機(全面カバー型) ストラパック半自動梱包機(全面カバー型)ストラパック
329,800税込362,780
1台
当日出荷
より安全面に配慮した全面カバータイプのコンパクト型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
トラスコ品番166-8115電源(V)単相100テーブル寸法(mm)幅580×奥行450電源コード(m)4.5本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ750消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450梱包物最大寸法(mm)幅80×高さ30(フリー×フリー)適合バンド幅(mm)6本体寸法(mm)幅580
ボーガスペーパークランパー エスコボーガスペーパークランパーエスコ
40,700税込44,770
1台
翌日出荷
ロール状のボーガスペーパーをくしゃくしゃにして緩衝材にする為の機械です。大型の荷物の緩衝に使われます。カッター付。10mmスパナ2丁必要(共回り止め用)。本体組立用ボルトナット×8本、カッター固定用ボルトナット×3本付。
材質質量(kg)11.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×565×285用紙寸法(mm)幅:600以下 外径:330以下
バンダマチック 半自動梱包機 小型オープン型 ナイガイバンダマチック 半自動梱包機 小型オープン型ナイガイ(1件のレビュー)
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
堅牢性をアップ、コンパクトで店舗やオフィースに最適な半自動梱包機です。
トラスコ品番125-8442質量(kg)56電源(V)単相100電源コード(m)3.8テーブル寸法奥行(mm)415消費電力(kW)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×415×777引締力(N)30~400梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30テーブル幅(mm)625
バンダマチック 半自動梱包機 標準オープン型 ナイガイバンダマチック 半自動梱包機 標準オープン型ナイガイ
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
トラスコ品番125-7370質量(kg)68電源(V)単相100電源コード(m)3.8テーブル寸法奥行(mm)583消費電力(kW)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×583×777引締力(N)30~400梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30テーブル幅(mm)900
帯掛機 アケボノ(梱包機器)帯掛機アケボノ(梱包機器)
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。 スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。 インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様梱包スピード:最大30梱包/分トラスコ品番125-6905質量(kg)約25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×282×238(テーブル)489(全高)引締力(N)60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45梱包物最小寸法(mm)幅30×高さ10テープ【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m供給電源単相100V 50/60Hz 250W
梱包機 RAN-125 KLASS(クラス/旧:極東産機)梱包機 RAN-125KLASS(クラス/旧:極東産機)
480,000税込528,000
1台
翌々日出荷
各種梱包に。 作業時間の短縮だけではなく、人件費の経費削減にも役立ちます。
質量(kg)47電源(最大容量)単相100V±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750引締力(N)(最大)約500
ギアーライン NiteIzeギアーラインNiteIze
4,198税込4,618
1個
当日出荷

梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります

半自動梱包機特集
おすすめ人気ランキング
自動/半自動梱包器