絞り込み
種類
- 半自動(2)
- 自動(1)
適合バンド幅(mm)
- 12
- 5(2)
- 5~15.5(3)
- 6(3)
- 9(5)
- 15.5(5)
- 19(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 50(1)
ブランド
- ストラパック(4)
自動/半自動梱包器とは、効率的な梱包作業を行うための梱包材器具です。半自動梱包器は、バンド詰まりを検知する機能が付いており、またガイドに差し込むと、引き締めタイミングが信号音によりわかります。オープンリール型なので、バンドも交換しやすいです。自動梱包器を使用すると、バンド装填はワンタッチで、引き締め調整も簡単。梱包時間は、1結束につき約1.5秒です。自動梱包器には、液晶タッチパネルを採用した梱包器もあり、液晶上で操作を選択できます。
商品豆知識
「種類」から絞り込む
半自動(2)
自動(1)

半自動梱包機 低床型
ストラパック¥309,800税込¥340,7801台5日以内出荷引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz)質量(kg)50型低床型奥行(mm)540全幅(mm)1000締付け能力(mm)0~150(ストロークモード)引締力(N)40~450(トルクモード)
自動梱包機 AQ-7
ストラパック¥999,800税込¥1,099,7801台11日以内出荷シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。用途梱包作業に寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅1252×奥行610使用電源3相200V 50/60Hz 0.85kVA梱包能力(秒)最高1.86/結束 (32結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約25秒機械高さ(mm)1403
半自動梱包機
ストラパック¥689,800税込¥758,7801台60日以内出荷水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。質量(kg)70電源単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732)使用バンド(mm)6~15.5梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80最大使用質量(kg)約30(梱包可能)
半自動梱包機(全面カバー型)
ストラパック¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷より安全面に配慮した全面カバー型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。トラスコ品番166-8118電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)最大梱包物:フリー×フリー、最小梱包物:80×30テーブル寸法(mm)W780×D540電源コード(m)4.5本体寸法(mm)奥行540本体寸法(mm)高さ750消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450適合バンド幅(mm)15.5、12、9、6、5本体寸法(mm)幅780
『梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 緩衝材スタンド
- 自動/半自動梱包器
- 真空梱包器
- PPバンドリール
- ストレッチフィルム包装器