6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Composite Strap Composite Strap

    Composite Strap

    Composite Strap
    21,980税込24,178
    1箱(2巻)ほか
    3日以内出荷
    従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
    用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
  • Composite Strap用バックル Composite Strap

    Composite Strap用バックル

    Composite Strap
    14,980税込16,478
    1ケース(1000個)ほか
    3日以内出荷
    コンポジットストラップ用バックルは、これらの亜鉛メッキワイヤーバックルは、腐食、海水、その他の気候の脅威から保護されています。簡単に通すことができるように設計されており、究極の高負荷性能を発揮します。 保持力を最大化するためのセルフロック機能により、耐滑り性に優れています。
    用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定材質亜鉛メッキ
  • Composite Strap用 引き締め機 Composite Strap

    Composite Strap用 引き締め機

    Composite Strap(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    Composite Strap専用 引き締め機。 耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。 高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
    用途コンポジットストラップ専用の引き締め機対応幅(mm)13~25mm
  • 自動梱包機用PPバンドリール TRUSCO

    自動梱包機用PPバンドリール

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    欠品中
    自動梱包機用PPバンド(GPP-155)をセットすれば、手締用として使用できます。最後までバンドが絡まず引き出せます。持ち運びできるようハンドルが付いています。本体のスリット部分にPPバンドの切れ端を止めておくことが可能です。本体金属部にマグネット付ペンスタンド等を取り付けることが可能です。
    用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします2018年トラスコ掲載ページ6 1722
  • TPPRー200K用 バネセット TRUSCO

    TPPRー200K用 バネセット

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット(1組)
    当日出荷
    トラスコTPPR-200K用のワッシャー・スプリング・スペーサーのセットです。
    トラスコ品番595-2963セット内容パーツNo.26 ワッシャー×2、パーツNo.27 スプリング、パーツNo.28 ABCスペーサー
  • Composite Strap用 中型引き締め機 Composite Strap

    Composite Strap用 中型引き締め機

    Composite Strap
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    Composite Strap専用 引き締め機。耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。に作られています。高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
    用途コンポジットストラップ専用の中型引き締め機(ベルト幅19~32mm用)

梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります

PPバンドリール