絞り込み
幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- JSP(5)
- TRUSCO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- イノアック(2)
- エスコ(3)
- クルーズ(6)
- コクゴ(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- サンコー(三甲)(1)
- スマートバリュー(2)
- プチプチ(旧:川上産業)(54)
- マルアイ(2)
- ユタカメイク(16)
- 三友(13)
- 和泉(18)
- 株式会社 クルーズ(2)
- 酒井化学工業(28)
- 銀鳥産業(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む

プチプチ d36
プチプチ(旧:川上産業)(37件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
エアーパッキンロール 幅900mm
(75件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。用途商品の包装や緩衝材として。RoHS指令(10物質対応)対応
ノンカッターパック
酒井化学工業(127件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!用途一般包装用RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS
酒井化学工業(49件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷から4日以内出荷廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
プチプチ d35
プチプチ(旧:川上産業)(36件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
プチプチ d40
プチプチ(旧:川上産業)(14件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d40
エアーキャップ
三友(46件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。種別緩衝材(エアー)質量(g)500
エアークッションロール
紺屋商事(5件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます用途包装緩衝材としてパッケージポリ袋入り
気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
プチプチ コアレス
プチプチ(旧:川上産業)(16件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 袋に加工済みですので梱包作業効率の向上に効果的です。
プチプチ #78 1200X35 ロール(1本/袋)
プチプチ(旧:川上産業)(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材としてトラスコ品番352-9568厚さ(mm)1.3質量(g/本)3300RoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット
和泉¥4,898~税込¥5,388~1パック(2巻)ほか翌々日出荷から3日以内出荷二層構造の気泡緩衝材です。粒径10Φmm、粒高4tmmで、軽く柔らかい汎用タイプです。透明で包装したまま内容物を確認でき、必要な長さにカットして使用できます。用途商品の発送・梱包時の保護、キズ・衝撃防止、保管時の緩衝、防湿・耐水・断熱対策に。品番ZU-100
エアークッション
スマートバリュー(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481パック(2巻)当日出荷大量に使う消耗品だからコスト削減を!比較的小さい商品を梱包するのに適した60cm幅タイプ。仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800
酒井化学工業¥4,998~税込¥5,498~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28RoHS指令(10物質対応)対応
バブルクッションBOXタイプ
ネクサスエアー(5件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(120シート×2巻)当日出荷従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。ミシン目(mm)ピッチ:174バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号150006バイオマス配合率(%)10
クルーズキャップ 詰め替え用
クルーズ(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、クルーズキャップ(CR-700)の詰め替え用です。 従来の42m巻きケースに比べサイズが小さくなり、省スペースで保管ができます。質量(g)380タイプ詰替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)290×290×300RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650
酒井化学工業¥5,698~税込¥6,268~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンクプチ(静防) P-d40L
プチプチ(旧:川上産業)¥9,698~税込¥10,668~1本6日以内出荷被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット (帯電防止タイプ)
和泉(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。色ピンク気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
クルーズキャップピンク(詰め替え用)
クルーズ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業ケース寸法(mm)W300×D420×H420アズワン品番65-0451-12RoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット (帯電防止タイプ)
和泉(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷から4日以内出荷クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。色ブルー気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
プチプチ 三層d42L
プチプチ(旧:川上産業)(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。 お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。種別d42L
エア・セルマット ZU-200
和泉(13件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本翌日出荷衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約4.5kg
エアクッション ロールタイプ【7サイズ展開】
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷引っ越し・宅配の梱包・緩衝材に。自由なサイズにカットしてお使いいただけます。用途緩衝材として。
クルーズキャップピンク
クルーズ(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業付属品専用カッター色ピンクケース寸法(mm)W315×D440×H430アズワン品番65-0451-11RoHS指令(10物質対応)対応
クルーズキャップ
クルーズ(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけをひっぱり出して使え、無駄がありません。 専用カッターもついています。 箱入りタイプですので汚れにくく、最後まできれいにお使いいただけます。また使わない時の置き場にも困りません。 外箱は取っ手付きで持ち運びや移動に便利な上、キャップの巻き戻りを防ぐ構造になっております。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、エアキャップです。付属品専用カッター質量(g)810本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)340×300×300RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体