絞り込み
幅(mm)
- 200
- 150(2)
- 300(44)
- 330(1)
- 350(1)
- 400(27)
- 500(1)
- 550(1)
- 600(40)
- 900(14)
- 1000(5)
- 1200(88)
- 1250(1)
- 1500(3)
- 1800(2)
- 2000(1)
- 2400(16)
- 3000(1)
ブランド
- 酒井化学工業(10)
- 川上産業(6)
- 和泉(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 42(12)
- 70(3)
- 100(7)
- 200(7)
構造
- 2層(17)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
200
300(44)
400(27)
600(40)
900(14)
1000(5)
1200(88)
1500(3)
1800(2)
2400(16)

プチプチ d36
川上産業(36件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS
酒井化学工業(49件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷から4日以内出荷廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
プチプチ d35
川上産業(35件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
プチプチ d40
川上産業(13件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1袋(6本)当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d40
エア・セルマット
和泉¥6,298税込¥6,9281パック(6巻)翌々日出荷から3日以内出荷二層構造の気泡緩衝材です。粒径10Φmm、粒高4tmmで、軽く柔らかい汎用タイプです。透明で包装したまま内容物を確認でき、必要な長さにカットして使用できます。用途商品の発送・梱包時の保護、キズ・衝撃防止、保管時の緩衝、防湿・耐水・断熱対策に。品番ZU-100
ミナパック大粒タイプ
酒井化学工業¥24,980税込¥27,4781パック(6本)翌々日出荷から5日以内出荷クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 大粒の製品で、大きな物の梱包や隙間を埋めるのに適しています。用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
ミナパック中粒タイプ
酒井化学工業¥29,980税込¥32,9781パック(6本)翌々日出荷から5日以内出荷クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 中粒の製品で、小粒のパックでは物足りない時にご利用頂けます。用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#402SS
酒井化学工業¥6,698税込¥7,3681パック(6本)4日以内出荷材質ポリエチレン形状ドーム長さ(m)42構造2層空気粒径(mm)10空気粒高(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401AF
酒井化学工業¥37,980税込¥41,7781パック(6本)4日以内出荷材質ポリエチレン形状円柱長さ(m)200構造2層空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパックダイオキシン抑制タイプ
酒井化学工業¥7,898税込¥8,6881パック(6本)翌々日出荷から4日以内出荷クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 燃焼時ダイオキシンを発生しづらくする添加剤を含有し、環境に良いです。用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材形状円柱RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) #911
酒井化学工業¥19,980税込¥21,9781パック(6本)4日以内出荷材質ポリエチレン形状円柱長さ(m)70構造2層空気粒径(mm)31空気粒高(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応