絞り込み
幅(mm)
  • 1200
  • 1.2(1)
  • 100(1)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 300(18)
  • 350(1)
  • 400(4)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 550(1)
  • 600(9)
  • 900(10)
  • 1000(1)
  • 1250(1)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 40(2)
  • 42(4)
  • 50(2)
  • 70(1)
  • 150(1)
  • 167(2)
  • 200(1)
構造
  • 2層(10)
  • 3層(3)
ブランド
  • ユタカメイク(4)
  • 酒井化学工業(3)
  • 宮島化学工業(3)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(3)
  • コクゴ(2)
  • イノアック(1)
  • TRUSCO(1)
  • 川上産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
150(3)
200(2)
300(18)
400(4)
600(9)
900(10)
1200
1250(1)
1500(1)
2000(1)
クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム) サンキープ(旧:サンユー印刷)クールマジック シャインバブル (遮断熱フィルム)サンキープ(旧:サンユー印刷)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
超遮断熱仕様。 両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルによる緩衝性能もあります。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。 クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材厚さ(mm)4
ラップメイトD ユタカメイクラップメイトDユタカメイク(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
荷物を保護する緩衝材。42m巻きの業務用サイズです。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。
クールマジック【ダブルバブルパワー】 1200mm サンキープ(旧:サンユー印刷)クールマジック【ダブルバブルパワー】 1200mmサンキープ(旧:サンユー印刷)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻(40m)
当日出荷
両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルを2重にし極厚タイプで超断熱タイプとなります。 また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。 遮光、断熱、保温、保冷に最適です。 バブルによる緩衝性能もあります。 ハサミ等でカットすることも可能です。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。厚さ(mm)8入数1巻
ミシン目入り気泡緩衝材 TRUSCOミシン目入り気泡緩衝材TRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。 クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用仕様2層タイプ厚さ(mm)4
緩衝材 プチ養生シート ユタカメイク緩衝材 プチ養生シートユタカメイク
919税込1,011
1本
当日出荷
衝撃に強いプチプチ素材の養生材です。 再生原料を使用し、環境に優しいです。 重量物の養生・梱包に適しています。
仕様3層構造厚さ(mm)3.5
エアーマジック(自己粘着気泡シート) イノアックエアーマジック(自己粘着気泡シート)イノアック(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から11日以内出荷
気泡シートの凹凸面の自己粘着のりは、指で押さえるとくっつき、テープやひもの要らないワンタッチ梱包材です。
用途荷作り梱包、小包、保護材。
エアーマットBIG 宮島化学工業エアーマットBIG宮島化学工業
999税込1,099
1巻
翌々日出荷
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します自由にカットして使いやすいロールタイプ
透明
ミナ  緩衝養生シート(気泡緩衝材3層タイプ) 酒井化学工業ミナ 緩衝養生シート(気泡緩衝材3層タイプ)酒井化学工業
33,980税込37,378
1本
当日出荷
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプトラスコ品番212-3673厚さ(mm)2.5質量(kg)14透明RoHS指令(10物質対応)対応
気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック 酒井化学工業気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック酒井化学工業
25,980税込28,578
1本
当日出荷
軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。断熱用。通販用梱包資材に。各企業の梱包作業改善に。トラスコ品番126-8114材質ポリエチレン幅(mm)1200厚さ(mm)4透明質量(g)3100長さ(m)42構造2層番手#641SL粒径(mm)10
クールマジック【フォーム】 1200mm サンキープ(旧:サンユー印刷)クールマジック【フォーム】 1200mmサンキープ(旧:サンユー印刷)
79,980税込87,978
1巻(150m)
6日以内出荷
片面のアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。 また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。 遮光、断熱、保温、保冷に最適です。 発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。 ハサミ等でカットすることも可能です。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。厚さ(mm)2入数1巻
バイオプチ V-♯80G 1200×70 川上産業バイオプチ V-♯80G 1200×70川上産業
21,980税込24,178
1本
当日出荷
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。 [[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。
用途梱包・緩衝用途、角養生トラスコ品番792-4917厚さ(mm)13質量(kg)9
エアーマットKING 宮島化学工業エアーマットKING宮島化学工業
3,998税込4,398
1巻
翌々日出荷
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します自由にカットして使いやすいロールタイプ
透明
緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm ユタカメイク緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mmユタカメイク
379税込417
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400KBMGR 3.5mm×1200mm×200m 酒井化学工業気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400KBMGR 3.5mm×1200mm×200m酒井化学工業
29,980税込32,978
1本
当日出荷
空気緩衝材ですからクッション性に優れています。
仕様バイオマスタイプトラスコ品番453-9644材質ポリエチレン(PE)形状ドーム型幅(mm)1200厚さ(mm)3.5質量(kg)9.3グリーン長さ(m)200構造2層タイプ番手(#)400KBMGR使用条件喚起の良い場所で、保管する。RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ コクゴエアーキャップコクゴ
219,800税込241,780
1巻(42m)
6日以内出荷
クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材、クリーンルームでの梱包材として適しています。電気抵抗値:5.0×109Ω
厚さ(mm)4
エアーキャップ コクゴエアーキャップコクゴ
7,498税込8,248
1巻(42m)ほか
6日以内出荷
クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材です。
厚さ(mm)4
エアセルマット 宮島化学工業エアセルマット宮島化学工業
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します自由にカットして使いやすいロールタイプ業務サイズ
透明
緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm ユタカメイク緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mmユタカメイク
689税込758
1個
当日出荷
トラスコ品番794-3474厚さ(mm)3.5質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)』には他にこんなカテゴリがあります

ロールタイプ