41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管固定金具 未来工業

    配管固定金具

    未来工業(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
    表面処理溶融めっき
  • パネル押さえ板(片側) ジョー・プリンス竹下

    パネル押さえ板(片側)

    ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
    材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
  • パネル押さえ板(両側) ジョー・プリンス竹下

    パネル押さえ板(両側)

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    太陽光パネル取り付けに使用する中間押さえ板です。
    材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
  • サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所

    サビ取りブラシ Lite ボルト用

    サカタ製作所
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
    用途ボルトのサビ除去。質量(g)110接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50ソケット径(Φmm)外径:40
  • サビ取りブラシソケット サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット

    サカタ製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。 適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8) 対応ボルト長さは65mm以下です。
    用途ボルトのサビ取りに付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8材質(ブラシ部)ステンレス毛先幅(mm)0.25適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
  • ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPAN

    ソーラーパネル固定用ブラケット

    RENOGY JAPAN
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷
    本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。
    用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製折板屋根用ドリル ネグロス電工

    金属製折板屋根用ドリル

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ベース材固定金具取り付け用の穴(Φ12.5)がスムーズに加工できます。
  • ミラメッシュ(直線ラック)電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ミラメッシュ(直線ラック)電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
    材質スチール製寸法H(mm)60
  • サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22) サカタ製作所

    サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22)

    サカタ製作所
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
    用途ボルトのさび除去接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50
  • 太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具 ネグロス電工

    太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    899税込989
    1パック(20個)
    当日出荷
    太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
  • ソーラーパネル用押金具 未来工業

    ソーラーパネル用押金具

    未来工業(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
    材質SUS304適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
  • ジョイント金具 未来工業

    ジョイント金具

    未来工業(2件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ラック相互の接続に使用できます。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。 障害物をよけての水平小曲がりに使用できます。 天井から壁へ落とし込み配線する場合等、ラックの向きが上下反対になる場合の接続に使用できます。
    材質スチール製
  • サビ取りブラシソケット 替えブラシ サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット 替えブラシ

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    サビ取りブラシソケット(別売り)の交換ブラシです。
    用途ボルトのサビ落としに。
  • 折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池取付金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
  • ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPAN

    ソーラーパネル固定用ブラケット

    RENOGY JAPAN
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    軽くて便利。 耐腐食アルミ構造。 実装が簡単。 小型ソーラーパネルの実装に適用。 ソーラーパネルを車、トラック、船またはヨットなどに実装可能。 不規則な面にも固定可能。 ボルトとワッシャー付き。
    用途Renogy Z 字型ブラケットを使用し、RVや船舶、屋根などあらゆる平面にソーラーモジュールを取り付けることができます。簡単に取り付けることができるうえ、価格もお手頃で小型ソーラーシステムの設置に最適です。セット内容Z型ソーラーパネルブラケット:4つ、M6-16 六角穴付キャップボルト:4つ、M6 スプリットロックワッシャー:4つ、M6 フラットワッシャー:8つ、M6 六角ナット:4つ、#11セルフドリリングスクリューとプラスチック製の固定リング:8つ
  • サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所

    サビ取りブラシ Lite ボルト用

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
    用途ボルトのサビ除去。ボルト長さ(mm)50接続口(mm)6角棒対角9
  • ミラメッシュブラケット 未来工業

    ミラメッシュブラケット

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    ラックを壁面から支持する場合などに使用します。 ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。
    適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10)材質スチール製表面処理電気亜鉛めっき仕様取付ピッチ(mm)1500以下
  • 内側固定金具 未来工業

    内側固定金具

    未来工業
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール製適合ミラメッシュ
  • 太陽電池間隔調整具 ネグロス電工

    太陽電池間隔調整具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    太陽電池の設置間隔を均一に仕上げられます。 表裏の使い分けで、間隔5mm、10mmに使用できます。 透明なので調整具合を容易に確認できます。 1段架台、多段架台にも使用できます。
    材質ポリカーボネート
  • 太陽電池固定金具 ネグロス電工

    太陽電池固定金具

    ネグロス電工
    319税込351
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    架台の下に潜り込まず、モジュールを架台上面から施工できます。 モジュール間隔を15mm均一に仕上げられます。
  • 先端キャップ 未来工業

    先端キャップ

    未来工業
    769税込846
    1袋(20個)
    翌日出荷
    ラック端末部のケーブル保護に使用します。 ミラメッシュの親筋、異形筋が子筋から飛び出している場合に使用します。(15mmはめ代が必要です。) 親筋用は途中で切断した子筋にも使用できます。(15mmはめ代が必要です。)
    材質軟質塩化ビニル製
  • ソーラーパネル用押金具 未来工業

    ソーラーパネル用押金具

    未来工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
    材質SUS304質量(g)93適合ボルト径M8適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
  • ソーラーパネル用押金具 未来工業

    ソーラーパネル用押金具

    未来工業(4件のレビュー)
    819税込901
    1個
    欠品中
    ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。
    材質SUS304質量(g)31適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
  • 水平角度固定金具 未来工業

    水平角度固定金具

    未来工業
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    ラックを任意の角度で分岐・接続する場合に使用します。
    適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製
  • L型分岐ラック キット 未来工業

    L型分岐ラック キット

    未来工業
    3,998税込4,398
    1組
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質スチール製仕様切断済直線ラック付
  • T型分岐ラック 部品 未来工業

    T型分岐ラック 部品

    未来工業
    1,298税込1,428
    1組
    翌日出荷
    材質スチール製
  • L型分岐ラック部品 未来工業

    L型分岐ラック部品

    未来工業
    1,098税込1,208
    1組
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質スチール製
  • 水平ベンドラック電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業

    水平ベンドラック電気亜鉛めっき仕様 スチール製

    未来工業
    999税込1,099
    1セット
    翌日出荷
    ラックを水平に曲げたい部分に使用します。(45°曲げと90°曲げが使い分けできます。)
    材質スチール製
  • アースボンド金具 未来工業

    アースボンド金具

    未来工業
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    アースボンド線の取り付けに使用します。
    材質スチール製
  • ミラメッシュハンガー 未来工業

    ミラメッシュハンガー

    未来工業
    769税込846
    1個
    翌日出荷
    ラックを天井から吊る場合に使用します。 ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
    材質スチール製
  • 内側固定金具 S 未来工業

    内側固定金具 S

    未来工業
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    ラックをL型鋼へ固定する場合に使用します。
    適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製種類Lタイプ
  • 内側固定金具 L 未来工業

    内側固定金具 L

    未来工業
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    ラックをL型鋼へ固定する場合に使用します。
    適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製種類Sタイプ
  • タンメンキャップ 未来工業

    タンメンキャップ

    未来工業
    309税込340
    1袋(10個)
    翌日出荷
    ラック端末部のケーブル保護に使用します。
    材質プラスチック製
  • 十字分岐ラック キット 未来工業

    十字分岐ラック キット

    未来工業
    6,298税込6,928
    1組
    翌日出荷
    仕様切断済直線ラック付材質スチール製
  • T型分岐ラック キット 未来工業

    T型分岐ラック キット

    未来工業
    5,198税込5,718
    1組
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質スチール製仕様切断済直線ラック付
  • ソーラーパネル用受金具 未来工業

    ソーラーパネル用受金具

    未来工業
    479税込527
    1個
    翌日出荷
    取付金具、ミラックハンガーに取り付け、ソーラーパネルを載せる為に使用する金具です。 L字型形状の為、施工時のパネル脱落による割れを防止することができます。
    質量(g)178表面処理溶融亜鉛めっき適合ボルト径M8・M10
  • ソーラーパネル用押金具 未来工業

    ソーラーパネル用押金具

    未来工業
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルを取り付ける押え金具です。 ソーラーパネルの中間部、端部に使用できます。
    材質SUS304質量(g)36適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
  • パワコン-パワコン間ケーブル 田淵電機

    パワコン-パワコン間ケーブル

    田淵電機
    7,598税込8,358
    1本(20m)
    当日出荷から13日以内出荷

太陽光部材支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

太陽光発電関連部材