絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • 未来工業(26)
  • サカタ製作所(24)
  • 田淵電機(12)
  • KMEW(ケイミュー)(7)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • RENOGY JAPAN(2)
  • 電菱(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1 ネグロス電工

    ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
    仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
  • 瓦棒葺屋根支持金具 ネグロス電工

    瓦棒葺屋根支持金具

    ネグロス電工(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
  • 金属製折板屋根用ドリル ネグロス電工

    金属製折板屋根用ドリル

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    ベース材固定金具取り付け用の穴(Φ12.5)がスムーズに加工できます。
  • 立平葺屋根用支持金具 ネグロス電工

    立平葺屋根用支持金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ 架台の支持などができます。
    適合D1、D2、D3タイプ材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)質量(kg)0.48許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
  • ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4 ネグロス電工

    ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。 支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
    材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
  • 太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具 ネグロス電工

    太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    899税込989
    1パック(20個)
    当日出荷
    太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
  • ダクターチャンネル用太陽電池取付金具 ネグロス電工

    ダクターチャンネル用太陽電池取付金具

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。 太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
  • 一般形鋼用ケーブル支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    □-PH1T-W3との組み合わせで、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
  • 折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池取付金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
  • 折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池取付金具

    ネグロス電工
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    表面処理アルマイト処理クリア塗装
  • 太陽電池間隔調整具 ネグロス電工

    太陽電池間隔調整具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    太陽電池の設置間隔を均一に仕上げられます。 表裏の使い分けで、間隔5mm、10mmに使用できます。 透明なので調整具合を容易に確認できます。 1段架台、多段架台にも使用できます。
    材質ポリカーボネート
  • 太陽電池固定金具 ネグロス電工

    太陽電池固定金具

    ネグロス電工
    259税込285
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    架台の下に潜り込まず、モジュールを架台上面から施工できます。 モジュール間隔を15mm均一に仕上げられます。
  • リップみぞ形鋼用ケーブル落下防止金具 ネグロス電工

    リップみぞ形鋼用ケーブル落下防止金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    リップみぞ形鋼内に収めたケーブルの落下防止に最適です。 取り付けは差し込むだけです。
  • ケーブル支持金具 ネグロス電工

    ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    4,698税込5,168
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    太陽電池アレイ関連(フラット設置・ブラケット設置)のケーブル支持に最適です。
  • ケーブル支持金具 ネグロス電工

    ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 ケーブルをフラットに並べて多回線を配線できる支持金具です。 ケーブルと接触面積が広いため、ケーブルを傷めません。
  • 水抜きスペーサー ネグロス電工

    水抜きスペーサー

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1箱(20個)
    16日以内出荷
    水抜き穴を確保するスペーサーです。 予めモジュール取付ボルトを仮止めできる為、モジュール設置作業が容易にできます。
  • 重ね式折板屋根用固定金具 ネグロス電工

    重ね式折板屋根用固定金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
    用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
  • 折板屋根用太陽電池傾斜取付金具用筋かい ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池傾斜取付金具用筋かい

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    折板屋根用太陽電池傾斜取付金具と組み合わせて、地上垂直積雪量0.6mまで対応できます。
  • 折板屋根用太陽電池傾斜取付金具 ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池傾斜取付金具

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。 べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
  • 日射計取付金具 ネグロス電工

    日射計取付金具

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
  • アングル用ダクターチャンネル支持金具 ネグロス電工

    アングル用ダクターチャンネル支持金具

    ネグロス電工
    8,298税込9,128
    1セット(2組)
    16日以内出荷
    地上・陸屋根設置型架台の背面にダクターチャンネルを固定することで、ボックスを取り付けできます。 急なレイアウト変更にも対応できます。
  • 地上・陸屋根設置電気的接続プレート ネグロス電工

    地上・陸屋根設置電気的接続プレート

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。 側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。 □-PVM□を使用した場合も取り付けできます。 バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。 ※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
  • フラット設置電気的接続プレート ネグロス電工

    フラット設置電気的接続プレート

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    KER-□H□Nに入れるだけで電気的接続が図れます。 モジュール間から目視確認が容易です。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトに通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
  • 折板屋根用太陽電池端部補助金具 ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池端部補助金具

    ネグロス電工
    349税込384
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
    用途太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。

太陽光発電機器部材』には他にこんなカテゴリがあります

太陽光部材支持金具