絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- テンパール工業(37)
- 未来工業(26)
- サカタ製作所(24)
- KIS(16)
- 田淵電機(12)
- RENOGY JAPAN(12)
- KMEW(ケイミュー)(7)
- TP-LINK(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- イチネンTASCO(3)
- AMPHENOL(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- SPARKFUN(3)
- KOOL BEAM(1)
- Seeed Studio(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- ブランドをもっと見る

ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1
ネグロス電工(9件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
瓦棒葺屋根支持金具
ネグロス電工(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4
ネグロス電工(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。 支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
立平葺屋根用支持金具
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281個当日出荷立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ 架台の支持などができます。適合D1、D2、D3タイプ材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)質量(kg)0.48許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
ダクターチャンネル用太陽電池取付金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥299税込¥3291個4日以内出荷折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。 太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥899税込¥9891パック(20個)当日出荷太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
折板屋根用太陽電池取付金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から16日以内出荷折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
重ね式折板屋根用固定金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)4日以内出荷SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
リップみぞ形鋼用ケーブル落下防止金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(20個)4日以内出荷リップみぞ形鋼内に収めたケーブルの落下防止に最適です。 取り付けは差し込むだけです。
ケーブル支持金具
ネグロス電工¥219税込¥2411個4日以内出荷太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 ケーブルをフラットに並べて多回線を配線できる支持金具です。 ケーブルと接触面積が広いため、ケーブルを傷めません。
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。 べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
アングル用ダクターチャンネル支持金具
ネグロス電工¥8,298~税込¥9,128~1セット(2組)16日以内出荷地上・陸屋根設置型架台の背面にダクターチャンネルを固定することで、ボックスを取り付けできます。 急なレイアウト変更にも対応できます。
地上・陸屋根設置電気的接続プレート
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)4日以内出荷主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。 側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。 □-PVM□を使用した場合も取り付けできます。 バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。 ※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
フラット設置電気的接続プレート
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981パック(20個)4日以内出荷KER-□H□Nに入れるだけで電気的接続が図れます。 モジュール間から目視確認が容易です。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトに通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
折板屋根用太陽電池端部補助金具
ネグロス電工¥349~税込¥384~1個4日以内出荷から16日以内出荷太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。用途太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。