絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(903)
- カナフジ電工(465)
- 南電機(51)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- エスコ(4)
- JAPPY(4)
- 永楽産業(3)
- 三桂製作所(3)
- 東芝ライテック(2)
- カメダデンキ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TOA(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- イチネンTASCO(1)
- 日新工業所(1)
- 八幡ねじ(1)
- 八州電工(1)
- 群協製作所(1)
エコロジープロダクト

アングル用振れ止め金具 QRS10
ネグロス電工¥619~税込¥681~1個4日以内出荷から17日以内出荷用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65適合フランジ厚(mm)4~8
マルチ型接続金具
ネグロス電工¥2,798~税込¥3,078~1セット(2個組)5日以内出荷から17日以内出荷□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。 工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。材質ステンレス鋼呼び径(M8Uボルト)M8寸法G(mm)35
継ぎ金具
ネグロス電工¥459税込¥5051個5日以内出荷ボルトは、ラックの上側から取り付け、継ぎ金具を介し下側からナットで締付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。
組立てアングル
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。質量(kg)13.7長さ(m)3寸法A(mm)50表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)25寸法C(Φmm)11.5
ガセットプレート
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷寸法A(mm)25寸法F(mm)240寸法D(mm)50表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)20寸法C(mm)145板厚(mm)6寸法E(Φmm)10.5
ダブルアングル用金具
ネグロス電工¥729~税込¥802~1個5日以内出荷から17日以内出荷溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。種別抱合せ金具表面処理電気亜鉛めっき処理適合フランジ厚(mm)4~7許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
分岐ネトロンアミ
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷用途ケーブルラック分岐のコーナーR部用ネトロンアミです。適合SR、NR、QR、ARタイプの分岐全サイズ(R300のコーナー部)材質ポリエチレン質量(kg)0.05色(マンセル値)5Y7/1
接続部用底板カバークランプ
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から17日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。種別メラミン樹脂焼付塗装
上下カバークランプ
ネグロス電工¥979~税込¥1,077~1個5日以内出荷から17日以内出荷底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
カバースペーサー
ネグロス電工¥799~税込¥879~1個当日出荷から17日以内出荷カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 カバーヘの取リ付けが容易に行えます。 カバーを取り外す際に妨げとなりません。用途カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。