絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
電源タイプ
  • 電源コード式(2)
明るさ(Lm)
  • 10000~20000未満(2)
  • 20000~30000未満(2)
  • 30000~40000未満(2)
  • 40000~50000未満(1)
  • 50000以上(5)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(2)
防水性能
  • 防噴流(9)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
400~500未満・500~600未満
コード長さ(m)
  • 0.6
  • 0(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(24)
  • 0.5(18)
  • 0.7(3)
  • 1(17)
  • 1.2(2)
  • 1.5(39)
  • 1.6(3)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 2(38)
  • 3(67)
  • 4(2)
  • 4.8(2)
  • 5(175)
  • 5.35(2)
  • 10(58)
  • 25(2)
芯数
  • 3芯(1)
3芯
ブランド
  • 日動工業(9)
日動工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイディスク架台取付用重耐塩仕様 日動工業ハイディスク架台取付用重耐塩仕様日動工業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200保護等級IP65芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心保護機能サージプロテクター電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用電球の種類LED
エースディスク500W 重耐塩仕様 日動工業エースディスク500W 重耐塩仕様日動工業
269,800税込296,780
1台
31日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)吊下げ型のアーム式、照射角度は超スポット15です。電線の長さは電源装置:1次側0.6m/2次側0.3m、コード先端は切り放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25キャップボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)11.3タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:492/200V:476定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:4.9/200V:2.4定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470×277レンズ超スポット15電線長さ(m)1次線:0.6/2次線:0.3(電源装置)電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:179000/3m:43200/5m:16833ビーム角(度)(1/10)40、(1/2)15使用環境温度(℃)ー30~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)114.2(100V)、118(200V)LED500W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)56200比較水銀灯1000Wクラス
スクエアマックス480W超スポット 重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス480W超スポット 重耐塩仕様日動工業
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)で、電源装置一体型です。カバーは明るさ重視のクリア(透明)で、コード先端は切放しです。
付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)16.8消費電力(W)100V:501/200V:478定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED480W電源タイプ電源コード耐振動5G塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71電球の種類LED比較メタルハイド1000Wクラス
ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様日動工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)8タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:310/200V:300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×318レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:17000/3m:2100/5m:830ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)LED300W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃2G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)52000耐震性(クラス)S2比較メタルハイド1000Wクラス
ハイスペックハイディスク200W 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク200W 重耐塩仕様日動工業
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)7.5タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:208/200V:200定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:2.1/200V:1.0定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:10500/3m:1250/5m:500ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161(100V)、167.5(200V)LED200W耐振動5G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)33500耐震性(クラス)S2比較水銀灯1000Wクラス
ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様日動工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)8.1タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:167.7/200V:173.3定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368レンズ乳白電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:14700/3m:1800/5m:720ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)LED300W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃2G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)52000耐震性(クラス)S2比較メタルハイド1000Wクラス
ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様日動工業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2
ハイスペックハイディスク吊下げ型 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク吊下げ型 重耐塩仕様日動工業
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)4.8タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2
ハイスペックハイディスク100W 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク100W 重耐塩仕様日動工業
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)4.7タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:102/200V:101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V)LED100W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17800耐震性(クラス)S2比較水銀灯400Wクラス

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器