絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(9)
電源タイプ
  • 電池式(1)
  • 電源コード式(5)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(3)
設置場所
  • 設置場所屋内(4)
  • 設置場所屋外(2)
防水性能
  • 防噴流(3)
  • 防滴(1)
消費電力(W)
  • 5未満
  • 5~10未満(55)
  • 10~20未満(98)
  • 20~30未満(106)
  • 30~40未満(105)
  • 40~50未満(72)
  • 50~60未満(102)
  • 60~70未満(40)
  • 70~80未満(35)
  • 80~90未満(24)
  • 90~100未満(17)
  • 100~200未満(128)
  • 200~300未満(102)
  • 300~400未満(30)
  • 400~500未満(29)
  • 500~600未満(31)
  • 600~700未満(13)
  • 700~800未満(4)
  • 1000~1100未満(4)
  • その他(3)
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 5(1)
1・1.6・2・5
芯数
  • 2芯(2)
2芯
ブランド
  • 篠原電機(3)
  • ELPA(2)
  • 日機(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • TOKISTAR(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ノガ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
篠原電機・ELPA・日機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・TOKISTAR・アイリスオーヤマ・ノガ・ハタヤリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDクリップライト防滴型 アイリスオーヤマLEDクリップライト防滴型アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます電球の種類LED使用場所屋内・屋外兼用特殊用途防滴保護等級IP32電源タイプ電源コード式材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)1130定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270芯数2色温度(K)5000LED寿命(時間)40000時間光色昼白色取付可能幅(mm)60mm
単4形乾電池式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)単4形乾電池式フレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3電源タイプ乾電池式質量(g)約280寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×400×120寿命設計:約30000時間
LEDクリップライト ELPALEDクリップライトELPA
3,228税込3,551
1個
当日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)2.6明るさ(Lm)(器具光束)200コード長さ(m)約1.6 中間スイッチ付本体:ホワイト定格電圧(V)AC 100 50/60Hzアーム長さ(mm)約208はさみ幅最大32mm光色昼光色相当
LEDクリップライト ELPALEDクリップライトELPA(1件のレビュー)
3,228税込3,551
1個
当日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
光束(Lm)200定格電圧AC100V50/60Hz定格消費電力2.6W電源コード約1.6m中間スイッチ付はさみ幅最大32mm色(本体)ホワイト光色昼光色相当電球の種類LED
XBランプ(キセノンランプ) アドバンテージキセノン用 10個入 TOKISTARXBランプ(キセノンランプ) アドバンテージキセノン用 10個入TOKISTAR
15,980税込17,578
1セット(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)AC24RoHS指令(10物質対応)対応
盤用LED照明 篠原電機盤用LED照明篠原電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷
電球の種類LED消費電力(W)4.5明るさ(Lm)600付属品電源用リードAWG22 黄色1mトラスコ品番114-9577材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)304高さ(mm)41質量(g)165電源(V)100-240電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150照射角160°
スリム型防水LEDライト 2mケーブル 日機スリム型防水LEDライト 2mケーブル日機
5,298税込5,828
1個
当日出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有しますプラグ付2mケーブル付
用途低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明付属品プラグ付2mケーブル(2M+P)長さ(mm)300電源(V)AC100消費電力(W)3適合規格CE、PSEケーブル長(m)2(プラグ付ケーブル)使用温度(℃)-40~40(ただし氷結しないこと)全光束(Lm)380保護等級IP65色温度(K)5700電源タイプ電源コード式カバー色乳白色使用場所低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
LEDインテリアクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDインテリアクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライトセードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.5スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ定格電圧(V)AC100~240コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)本体質量(g)約320定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35アーム長さ(mm)50色温度(K)6500光源色昼光色電源タイプ電源コードタイプ色(本体)ブラック照度(Lux)約900光束(Lm)約190使用場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105電球の種類LED(交換不可)くわえ幅(mm)約30(平行時)
スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル日機
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(Devices on Board)技術でスリムな設計です。乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のぎらつきを抑えた目に優しいLED照明です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途制御盤内照明、設備機械照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)DC24保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)(使用温度:40℃ )40,000電源ケーブル3m
CLEDランプ(LED) ケーブルライト用(0.2W) 10個入 TOKISTARCLEDランプ(LED) ケーブルライト用(0.2W) 10個入TOKISTAR
7,398税込8,138
1セット(10個)
6日以内出荷
消費電力(W)0.2/灯定格電圧(V)DC8RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用) ハタヤリミテッドLEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用)ハタヤリミテッド
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト! 全光束500Lmでしっかり明るい! 車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋消費電力(W)4/m全光束(Lm)500(1mあたり)発光色色温度(K)5000防塵防水性能IP55電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内外電球の種類LED
盤用LED照明端子台付・ネジ端子タイプ 篠原電機盤用LED照明端子台付・ネジ端子タイプ篠原電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷
電球の種類LED消費電力(W)4.5明るさ(Lm)600トラスコ品番114-9578材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)345高さ(mm)41質量(g)235電源(V)100-240電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150照射角160°
盤用LED照明端子台付・差込端子タイプ 篠原電機盤用LED照明端子台付・差込端子タイプ篠原電機
9,398税込10,338
1個
当日出荷
電球の種類LED消費電力(W)4.5明るさ(Lm)600トラスコ品番114-9579材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)345高さ(mm)41質量(g)215電源(V)100-240電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150照射角160°
LEDスチールプレート付デュアルビーム ノガLEDスチールプレート付デュアルビームノガ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10~100%で調整できます。
用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット全光束(Lm)最大96幅(mm)970奥行(mm)150高さ(mm)195消費電力(W)1.8質量(g)2400仕様オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付トラスコ品番407-8756セット内容アーム主柱、副柱+スチールプレート付芯数2電源タイプ電源コード式電球の種類LED

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器