投光器 :「風速」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。落下防止ワイヤ付。IP65
用途屋外用照明
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
光源寿命60000時間
配光タイプ広角
材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)3.2
落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格初期照度補正
器具相当メタルハライドランプ1000形
クラス6000
定格電圧(V)200~242
消費電力(W)451
光源寿命60000時間
演色指数(Ra)75
質量(kg)25
落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格初期照度補正
器具相当メタルハライドランプ400形
クラス2000
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)150
光源寿命60000時間
演色指数(Ra)75
質量(kg)9
落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格初期照度補正
器具相当水銀ランプ700形
クラス3000
定格電圧(V)200~242
消費電力(W)228
光源寿命60000時間
演色指数(Ra)75
質量(kg)13.5
落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格初期照度補正
器具相当水銀ランプ400形
クラス1500
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)114
光源寿命60000時間
演色指数(Ra)75
質量(kg)8
落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格初期照度補正
器具相当水銀ランプ1000形
クラス4000
定格電圧(V)200~242
消費電力(W)304
光源寿命60000時間
演色指数(Ra)75
質量(kg)15.5
屋外用照明 一体形 小型投光器。外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応。保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV
仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付
種別小型投光器
質量(kg)3.5
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
使用可能温度範囲-25~40℃
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。