投光器 :「屋外用ベースライト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
【置き型台座】LEDクランプライト専用のベースです。クランプライトのクランプとベースを交換することで、「置き型投光器」としてお使いいただけます。
適合商品:LWT-2000C、LWT-3000C、LWT-5500C
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途アイリスオーヤマクランプライトの固定に。
トラスコ品番859-5243
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
質量(g)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×181×67
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【IP55】【USB充電】【充電時間3時間】天井裏や床下など、電源がとりづらい現場に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。バッテリー寿命は約500回。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
保護等級IP55
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス
使用温度範囲(℃)-10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×180
バッテリー電圧(V)3.6
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ充電式
明るさ3段階調節(100%/50%/25%)
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】下側から空間全体を広く明るく照らすLEDベースライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
質量(g)2600
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270
保護等級IP65
主要材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
色温度(K)3000
定格入力電流(A)0.3
保証期間お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外兼用
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)100~290
明るさ(Lm)3000
光色電球色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。