投光器 :「LEDスタンド」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器NLFL30シリーズ(別売)を取り付けることができる床置きスタンドです。 置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。
寸法(mm)360×310×230 材質スチール 質量(kg)約0.8
1台
6,398 税込7,038
8日以内出荷

LED投光器NLFL50シリーズ(別売)に取り付けることができる床置きスタンドです。 置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。
寸法(mm)400×360×230 材質スチール 質量(kg)約0.9
1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷

LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。 最大約3mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。 コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
高さ(mm)1820~2900(調節可能) 幅(mm)1220 材質スチール 質量(kg)約8
1台
47,980 税込52,778
31日以内出荷

LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。 最大2mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。 コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
高さ(mm)770~2000(調節可能) 幅(mm)490 材質スチール 質量(kg)約2.8
1台
11,980 税込13,178
34日以内出荷

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。 軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。 また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。 床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)50 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)4700 電源コード(m)3(プラグ付) 材質(本体)アルミダイカスト 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 寸法(mm)314×271、5×230 照度(Lx)2220 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100
1台
22,980 税込25,278
34日以内出荷

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。 軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。 また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。 床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)30 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2700 電源コード(m)3(プラグ付) 材質(本体)アルミダイカスト 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 寸法(mm)256.5×217×43.5 照度(Lx)1290 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100
1台
15,980 税込17,578
34日以内出荷

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。 軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。 また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。 床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)8.5 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)880 電源コード(m)3(プラグ付) 材質(本体)アルミダイカスト 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 寸法(mm)225×165×115 照度(Lx)440 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります