投光器 :「フロアスタンドライト」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
関連キーワード
30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
LED寿命は約40,000時間で、電源投入ですぐに明るく点灯します。
丈夫なダイキャスト製で振動、衝撃に強い。
紫外線放射が少ないので、 ほとんど虫を寄せ付けません。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。
明るさ(Lm)2000
コード長さ(m)5
電源(V)100
消費電力(W)30
質量(kg)4.8
トラスコ品番453-8498
種別屋外用
定格100V・30W、50/60Hz兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×328.5×382
電線長さ(m)5
照明装置30W高輝度LED
芯数3
電線仕様VCT0.75×3
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外用
LED寿命(時間)約40000
電球の種類LED
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。