投光器 :「室内照明」の検索結果

投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日動工業LEDエリアライト
エコ商品
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として 付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本 定格電圧(V)AC100/200 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-40~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~305 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 電球の種類LED
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング