投光器 :「屋外灯」の検索結果

投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
関連キーワード
106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)60 電源タイプ有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)294(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70 本体質量(kg)約2.55 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。 ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。 横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2 耐水性防雨タイプ
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。 芯数2 電線仕様VCT0.75×2C 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外 電球の種類レフ球 特殊用途防雨
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付けカンタン、バイス付作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。 電源(V)100 最大口開き(mm)90 電線仕様VCT0.75mm2 芯数(C)2 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外用 電球の種類レフ球 特殊用途防雨
1台
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.5 シルバー タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

TASCO(タスコ)屋外型LED作業灯
仕様省エネ・長寿命17WLED電球を採用。 屋外でも安心の防雨型。 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取付けても水がたまりません。 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。 ワンタッチで着脱可能なガードネット。 定格電圧…100V 電線長さ…5m 電線仕様…ソフトンケーブルVCT0.75mm2×2c17WLED質量1.79kg
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)50 定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約5(プラグ付) 入力電圧(V)AC100(95~135) 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)84(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約110 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60 本体質量(kg)約1.57 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新型45WLED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッド40W LED作業灯 屋外用防雨型
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。 40WのLED電球を使用しています。
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 使用場所屋外用 光色昼白色 電球の種類LED
1台
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。電球色(3000K)
定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 色温度(K)3000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 使用場所屋外用 光色電球色 電球の種類LED
1台
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段調光機能で節電、明るさ制御が可能。重耐塩仕様。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 使用場所屋外用 光色昼白色 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m)5 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)83 電源タイプ3極防水プラグ LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 色温度(K)6500 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80以上 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED 保護等級IP65
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 コード長さ(m)5 配光角度(°)110 光色昼光色 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467 芯数2芯・3芯兼用 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)90mm 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約0.95 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)20 角度(°)ステー調節:約300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約3000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×84個 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持! ・防水等級IP66!屋外でも使用できる! ・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。 ・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に 電球の種類LED 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約4500 コード長さ(m)約2(アース線付き) 入力電圧(V)AC85-265 周波数50/60Hz兼用 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)LEDチップ×112 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)ステー調節:約300 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 本体質量(kg)約0.95 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 芯数3芯 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 使用場所屋外
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的です。(98lm/W)大型球面の反射効率の良い灯体、材質は軽量のアルミニウム製です。
用途土木工事。道路工事。ビル工事。屋外夜間作業。防犯灯。災害時非常用照明。高所からの照明が必要な時に。 仕様小型安定器スタンド付5インチ大型バイス付 質量(kg)15.2 電源(V)100 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT1.25mm2×3芯 電源タイプ電源コード式 特殊用途防雨
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)470 定格電圧(V)AC200 口金E26 定格電流(A)2.25 全光束(Lm)6400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.3 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグ切放し 色温度(K)2800 使用環境温度(℃)-20~50 アース端子あり 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約2000 入力電圧範囲(V)AC200±10%
1台
8,298 税込9,128
翌々日出荷

超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ セット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L) 質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6 タイプ三脚セット 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/147、LOW/80 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)約5 保護等級IP65 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-15~40 光源色昼白色 LED150W アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)90~125 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900 電球の種類LED
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

日動工業フラットライト30W作業用
エコ商品
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ! 屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)2.0 シルバー タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:30、200V:30 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m) ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3 光源寿命50000時間 LED30W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)4480 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

日動工業フラットライト30W常設用白
エコ商品
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:30、200V:30 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m) ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3 光源寿命50000時間 LED30W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)4480 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

日動工業フラットライト20W常設用白
エコ商品
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:23、200V:23 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 定格電流(A)100V:0.22、200V:0.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1120(1m)、135(3m)、55(5m) ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:142.2、200V:142.2 光源寿命50000時間 LED20W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)3270 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W
エコ商品
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します セット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱) 質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1 直径(Φmm)バルーン:500 高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280 電圧(V)100~240 定格電圧(V)ファン:DC24 定格電流(A)0.6、ファン:0.24 定格周波数(Hz)50/60 型番小型三脚:BL-200-ST 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々 そのまま三脚取付け可能 パラストレス水銀灯500W投光器同等の明るさ!
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 電球の種類LED 適合三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ防雨型 光源LED60W 芯数2芯・3芯兼用 プラグポッキンプラグ 照度(Lx)(1m)2200 使用環境温度(℃)-30~40 エネルギー消費効率(Lm/W)100 設置場所屋外 入力電圧範囲(V)90~110 入力電源(V)100(50/60Hz) 入力電線3m 定格光束(Lm)6000
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々 そのまま三脚取付け可能 パラストレス水銀灯200W投光器同等の明るさ!
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 電球の種類LED 適合三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ防雨型 光源LED30W 芯数2芯・3芯兼用 プラグポッキンプラグ 照度(Lx)(1m)1130 使用環境温度(℃)-30~40 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 設置場所屋外 入力電圧範囲(V)90~110 入力電源(V)100(50/60Hz) 入力電線3m 定格光束(Lm)2800
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

日動工業フラットライト70W常設用黒
エコ商品
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に 仕様アース、屋内・屋外兼用 付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)2.3 消費電力(W)(100V/200V)73/72 スイッチなし 先端コード:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258 電線長さ(m)1.5 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯 LED70W 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.11MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)10800
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプバイス仕様 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とマグネット付きクリップのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプクリップ仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

SUNWAY(サンウェイ)充電型LEDクリップライト
どんな場所でも、どんな時でも頼りになる灯りです。はさむ、吊る、置く、さらにランタンの4通りの方法で設置できる充電式LEDクリップライトです。明るくて見やすい昼光色を採用しています。防雨型IP65で屋外でも安心して使えます。明るさは2段階に切り替えできます。300度の広範囲を照らすため、作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として最適です。
用途作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として。 付属品クリップ・フック・microUSBケーブル 材質ABS+PC ポリカーボネート ステンレス 電源リチウムイオン充電池 全光束(Lm)1000(HIGH)・500(LOW) 色温度(K)6500(昼光色) 固定方法クリップ(~直径50mm)・フック(~直径50mm) 電源タイプ充電式 充電方式USB充電(充電時間約6時間) 防水性IP65(耐塵防噴流型) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約3(HIGH)・6(LOW) 照射角度(°)300
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
用途看板照明、施設照明に 仕様アース、屋内・屋外兼用 付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)2.3 消費電力(W)(100V/200V)73/72 スイッチなし 先端コード:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258 電線長さ(m)1.5 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯 LED70W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.11MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)10800
1台
76,980 税込84,678
30日以内出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプ床スタンド仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!水銀灯300Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):165.7●200V消費効率(Lm/W):163.5●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)3.9 消費電力(W)100V/73、200V/74 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×264 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED70W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~265 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra72 定格光束(Lm)12100 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
30日以内出荷

アイリスオーヤマLEDバルーンライト
【昼白色】【静音】【コード5m】夜間の屋外作業や工事現場、イベントなどにもおすすめです。ファンレス仕様なので、軽量で音も静かです。色温度5000Kで太陽光に近い光を実現し、より作業しやすい環境を追求しました。便利な送りコンセント付きで、多灯の使用や工具の充電もできます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。道路工事でも活躍です。 材質スタンド:鉄、ライトカバー:ナイロン、光源:ステンレス ホワイト 定格電圧(V)100~240 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×820×1800~2570 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内/屋外 光色昼白色
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属のクリップ等を使い様々な場所に設置できるセーフティライトです。 付属のクリップで衣服等に取り付けられるほか、マグネットで鉄製階段等に取り付けて夜間の転落防止用の足元灯としてもお使いいただけます。
用途衣服/ヘルメットに取り付けて夜間屋外で作業して頂く際に周囲に自身の存在を知らせるマーカーとして、マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置して夜間の転落防止のためのマーカー/足元灯として使用、ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーに 保護等級JISD0203R2適合 トラスコ品番149-2660 セット内容取扱い説明書、ラバーバンド(大)、ラバーバンド(大)、クリップ、コイン電池(CR2032) 材質レンズ:PMMA、ゴムボデー:シリコンゴム、クリップ部分:PA6(ナイロン樹脂) 幅(mm)33 寸法(mm)【ラバーバンド取付範囲】Φ26~Φ31.8 高さ(mm)17 質量(g)20 奥行(mm)40 電源コイン電池(CR2032) 光源色 動作時間点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間 最大点灯時間動作時間:点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

STKR FLi PRO 8フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールに取り付けると、8 フィート(240cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 8フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立、さらにボールジョイントが付いているので、凹凸のあるどんな場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、折畳み式のグランドスパイク(地面固定用ペグ)が備えられています。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 15 フィート (4.5 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。ライト部分は取り外し可能でスポットライトをオンにすることで懐中電灯としても使用することができます。またライトの底面にはネオジウム磁石が埋め込まれており車のボディーなどの鉄部にくっつけて使用したり、上部のフックで吊り下げて使用することもできます。製品特長。・最大出力1200ルーメン。・ライト単体で懐中電灯として使用可。・最大15フィート(4.5m)から操作できるワイヤレスリモコン。・目に優しい赤色LEDモード搭載。・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚。・充電用 USB Type-Cコネクタ。・4000mAh リチウムイオン電池(217000)。・耐候性(IP54防水等級)。・軽量、電池込みの重量わずか860g。ライト仕様。-スポットライト-。400ルーメン(lm)。ビーム距離 : 150m(最大)。ビーム角度 : 60度。色温度 : 5400K(昼白色)。-フラッドライト-。【白色ライト】。白色 SMD LED : 900ルーメン(lm)。ビーム距離 : 30m(最大)。色温度 : 5400K(昼白色)。【赤色ライト】。赤色 SMD LED 。ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介。ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン。ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン。ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕。アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!。・ガレージでの作業時に!。・スポットライト(懐中電灯)として!。レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。 仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):1.5~10●重量(kg)※バッテリー含む:0.86 材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー バッテリー4000mAh リチウムイオン電池(21700) 充電時間(時間)約2.3(USB充電時) 電源タイプ充電 充電方式USB-C ポート経由 使用場所屋内/屋外 明るさ(Lm)1200 関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB) 防水性IP54 取扱説明書(16.59MB) 収納時寸法(cm)70.49×25.4×25.4 電球の種類LED 使用時寸法(cm)244×3634.3×34.3
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!水銀灯700Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):170.9●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)4.3 消費電力(W)100V/148、200V/148 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.5、200V/0.76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×311 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED150W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)25300 電球の種類LED
1台
97,980 税込107,778
30日以内出荷

水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:30、200V:30 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m) ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3 光源寿命50000時間 LED30W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)4480 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
48,980 税込53,878
30日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング