LEDバルーンライト
【昼白色】【静音】【コード5m】夜間の屋外作業や工事現場、イベントなどにもおすすめです。ファンレス仕様なので、軽量で音も静かです。色温度5000Kで太陽光に近い光を実現し、より作業しやすい環境を追求しました。便利な送りコンセント付きで、多灯の使用や工具の充電もできます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。道路工事でも活躍です。
材質スタンド:鉄、ライトカバー:ナイロン、光源:ステンレス
色ホワイト
定格電圧(V)100~240
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×820×1800~2570
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内/屋外
光色昼白色
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。