投光器 :「投光器 LED」の検索結果

投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ 寸法(mm)250 口金E26 最大口開き(mm)80 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ビーム角(度)60 電源タイプ電源コード式 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 適合ランプTK-LED200LP 特殊用途防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。 消費電力(W)20 電球の種類LED 使用場所室内、屋外 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1800 明るさ(Lm)1800 電源(V)110 電圧(V)100/100 口金E26 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)65 消費電力0.54円/h 保護等級IP65 外径×長さL(Φ×mm)150×250 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-20W LED寿命(時間)40000
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。 消費電力(W)50 電球の種類LED 使用場所室内、屋外 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)4300 明るさ(Lm)4300 電源(V)110 口金E39 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)90 消費電力1.35円/h 保護等級IP65 外径×長さL(Φ×mm)200×340 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-50W LED寿命(時間)40000
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED投光器 グリーンクロス 動画あり
明るく広く照らす長寿命LED投光器です。作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントにもつかえます。LEDは50Wで、寿命は約50000時間です。明るさは約6500ルーメンもあり、ワイドは1/2角110度なので、明るく広く照らすことができます。防水防塵タイプなので、屋外での使用でも安心です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。
用途作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントに。 仕様バイス部サイズ(mm):300 全長(mm)350 直径(Φmm)200 消費電力(W)50 定格電圧(V)100 発光色昼白色 保護等級IP65 有効幅(mm)100 使用場所屋外型 電球の種類LED50W
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)約3.7 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)170 電源タイプ電源コード式 演色指数(Ra)70
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用 寸法(mm)Φ150×290 定格電力(W)50 定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 口金E39 保護等級IP65 色温度(K)5000~6000 電源タイプ電源コード式 入力電流(A)0.5 周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 照射角120° 特殊用途防雨
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)50000 照射角度(°)170
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度作業用LED投光器 カメダデンキ 動画あり
バラストレス水銀灯500W相当の明るさ 光源部を器具と一体設計の為、衝撃・振動に強い PC素材で囲まれている為、感電の恐れなし バイス型・軽量設計でどんな場所にも簡単設置 屋外使用可能(IP65)(但し、常設不可)
寸法(mm)145×320×310 質量(g)1400 定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 電源コード(m)10 プラグ2P 色温度(K)5700 寿命40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外兼用 防水性IP65(防雨型) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール 幅(mm)760 奥行(mm)760 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール 幅(mm)760 奥行(mm)760 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール 幅(mm)760 奥行(mm)760 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール 幅(mm)760 奥行(mm)760 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは10m、コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)1.8 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)10 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

200Wバラストレス水銀ランプより明るい 高輝度30W LED採用。
電源タイプ電源コード式
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは10m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)2.1 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは10m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)2 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バラストレス水銀灯500W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 グレー 電圧(V)100 消費電力(W)48 口金E39 最大口開き(mm)95 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)6850 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)1.3 照射角度(°)170
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
定格光束(Lm)5560 照射角ワイド 光源色昼白色(5000K) 電圧(V)AC100 付属品バイス(球付属) 消費電力(W)40 電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ電源コード式
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バラストレス水銀灯300W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに トラスコ品番195-5028 セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)2.3 グレー 電圧(V)100 消費電力(W)21 口金E26 コード長さ(m)10 最大口開き(mm)60 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 アズワン品番64-8403-61 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)2780 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.57 照射角度(°)170
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属) 電圧(V)AC100 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 照射角ワイド
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属) 電圧(V)AC100 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 照射角ワイド
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS 幅(mm)243 高さ(mm)345 奥行(mm)235 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS 幅(mm)243 高さ(mm)345 奥行(mm)235 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15900ルーメン AC100V 寸法:H1110×W355×D355mm 重量:14kg 電源コード(VCT2×3、10m) 養生シート 販売実績1万台以上! ドラムコード機能&照明器具の2役! 10台連結使用可能! 漏電遮断器付き!
全光束(Lm)15900 電源コード(m)VCT2×3:10 質量(kg)14 電源(V)AC100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×355×355 機能ドラムコード機能&照明器具の2役!、10台連結使用可能!、漏電遮断器付き! 芯数2芯・3芯兼用 電源タイプAC100V 電球の種類LED
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

360°の照射範囲で全体を照らします。 LEDも工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。 100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。 漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。 最大10台連結時には100m先も照らせます。 さらに効率41%UP電気代を削減します。 長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
電球の種類LED トラスコ品番762-1451 幅(mm)455 質量(kg)19 高さ(mm)1670 奥行(mm)455 電源(V)100 消費電力(W)95 コード長さ(m)10 芯数2芯・3芯兼用 プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様 明るさ(Lm)10800 標準消費電力料金(円/h)2.57
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

11100ルーメン AC100V 寸法:H480×W260×D260mm 重量:5.5kg 電源コード(VCT2×3、10m) 養生シート ドラムコード機能 漏電遮断器付 15台連結可能!
全光束(Lm)11100 電源コード(m)VCT2×3:10 質量(kg)5.5 電源(V)AC100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×260×260 機能ドラムコード機能、漏電遮断器付、15台連結可能! 芯数2芯・3芯兼用 電源タイプAC100V 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

PS04に新機能追加で天井を明るく照らせるHI-LIGHT(LED)追加で天井作業の効率UPを支えます。
電球の種類LED トラスコ品番762-1469 幅(mm)455 質量(kg)19 高さ(mm)1670 奥行(mm)455 電源(V)100 消費電力(W)108 コード長さ(m)10 芯数2芯・3芯兼用 プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様 明るさ(Lm)12300 標準消費電力料金(円/h)2.92
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

ハタヤリミテッドLEDロングライトスタンド
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W)72 質量(kg)16 昼白色 定格電圧(V)100 全光束(Lm)7200 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2 照明装置18W直管型LEDランプ×4 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3C(接地付) 色温度(K)5000 コンセント仕様2P15A125V 電球の種類LED
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg)1.9 摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付 タイプショートタイプ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)1260 電線長さ(m)10 照明装置9W直管形LEDランプ 芯数2 電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 アズワン品番67-7984-33 電球の種類LED 点灯可能数(灯)可能:15まで
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

新型45WLED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結できる!全方位照射! 移動は楽々!!キャスター付!
用途仮設照明やイベントに 付属品入力電線10m×1、防塵カバー×1 消費電力(W)170 コード長さ(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1217 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-20~50 光源色昼光色 電源タイプ電源コード 連結数8 使用場所屋内外 入力電圧範囲(V)AC85~125 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨型 入力電源(V)100 入力電線10m 定格光束(Lm)22900 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

岩崎電気LEDアイ作業灯 50W 200~220V
エコ商品
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付 材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)-5~+35 入力電圧(V)200~220 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) グリーン購入法適合 特殊用途防水 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ハタヤリミテッド40W LED作業灯 屋外用防雨型
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。 40WのLED電球を使用しています。
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります