投光器 :「投光器 LED」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
関連キーワード
商品豆知識
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる
100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場
製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設
食品工場で高温の調理場
環境試験室、恒温室など
消費電力(W)(100V)80、(200V)80
仕様100℃ 高温対応
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)(灯具)4.0、(直流電源装置)1.2
タイプ業務用・屋外型
ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25
定格電流(A)(100V)0.82/(200V)0.543
色温度(K)5000
照度(Lx)1M:3060、2m:810、3m:380,4m:220、5m:150
寿命球:25000時間
使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)123
防水仕様IP65
アズワン品番64-5061-91
入力電圧範囲(V)100~240
明るさ水銀灯200W以上
ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160
演色指数(Ra)75
入力電源(V)100V/200V
入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3
定格光束(Lm)9840
電球の種類LED
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる
100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場
製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設
食品工場で高温の調理場
環境試験室、恒温室など
消費電力(W)(100V)120、(200V)119
仕様100℃ 高温対応
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)(灯具)5.9、(直流電源装置)1.2
タイプ業務用・屋外型
ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25
定格電流(A)(100V)1.23/(200V)0.63
色温度(K)5000
照度(Lx)1M:4740、2m:1270、3m:590,4m:340、5m:235
寿命球:25000時間
使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.8、(200V)136.9
防水仕様IP65
アズワン品番64-5061-38
入力電圧範囲(V)100~240
明るさ水銀灯400W以上
ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160
演色指数(Ra)75
入力電源(V)100V/200V
入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3
定格光束(Lm)16300
電球の種類LED
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる
100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場
製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設
食品工場で高温の調理場
環境試験室、恒温室など
消費電力(W)(100V)40、(200V)40
仕様100℃ 高温対応
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)(灯具)3.8、(直流電源装置)0.9
タイプ業務用・屋外型
ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25
定格電流(A)(100V)0.41/(200V)0.21
色温度(K)5000
照度(Lx)1M:1530、2m:410、3m:190,4m:110、5m:75
寿命球:25000時間
使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)122.5
防水仕様IP65
アズワン品番64-5061-85
入力電圧範囲(V)100~240
明るさ水銀灯100W以上
ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160
演色指数(Ra)75
入力電源(V)100V/200V
入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3
定格光束(Lm)4900
電球の種類LED
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
屋内型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内型
付属品電源装置/M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
材質本体:SUS201(ステンレス)、アルミ/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)灯具:5.5/電源装置:2.0
色白
タイプ電源装置外付型
消費電力(W)100V:311/200V:298
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:3.29/200V:1.56
定格寿命(時間)球:26000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×246×391
電線長さ(m)25
電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:15330/3m:1890/5m:760
ビーム角(度)(1/10)150、(1/2)120
使用環境温度(℃)灯具:ー25~100/電源部:ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(100V)、173.1(200V)
LED300W
耐振動2G
入力電圧範囲(V)AC100~277
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
演色指数(Ra)79
定格光束(Lm)51600
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)灯具:6.8/電源装置:1.2
色黒
タイプ電源装置外付型
消費電力(W)100V:120/200V:119
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.23/200V:0.63
定格寿命(時間)球:25000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×352×250
電線長さ(m)25
電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:4740/3m:590/5m:235
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120
使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8(100V)、136.9(200V)
LED120W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC100~240
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
演色指数(Ra)75
定格光束(Lm)16300
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯200Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)灯具:4.7/電源装置:1.2
色黒
タイプ電源装置外付型
消費電力(W)100V:80/200V:80
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:0.82/200V:0.43
定格寿命(時間)球:25000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×239
電線長さ(m)25
電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:3060/3m:380/5m:150
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120
使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)123(100V)、123(200V)
LED80W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC100~240
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
演色指数(Ra)75
定格光束(Lm)9840
比較水銀灯200Wクラス
1台
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)灯具:4.2/電源装置:0.9
色黒
タイプ電源装置外付型
消費電力(W)100V:40/200V:40
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:0.41/200V:0.21
定格寿命(時間)球:25000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×239
電線長さ(m)25
電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1530/3m:190/5m:75
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120
使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)122.5(100V)、122.5(200V)
LED40W
設置場所屋内・屋外
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC100~240
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
演色指数(Ra)75
定格光束(Lm)4900
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥98,980
税込¥108,878
31日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。