絞り込み
ブランド
  • 日動工業(1)
  • CRUISE(クルーズ)(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(2)
電源タイプ
  • 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
  • 30000~40000未満(1)
  • 40000~50000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
屋内・屋外
防水性能
  • 防噴流(1)
防噴流
コード長さ(m)
  • 4
  • 0.2(1)
  • 0.3(11)
  • 0.5(18)
  • 0.6(11)
  • 1(17)
  • 1.5(37)
  • 1.6(3)
  • 1.7(2)
  • 1.8(1)
  • 2(21)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3(62)
  • 4.8(2)
  • 5(123)
  • 5.35(2)
  • 8(4)
  • 10(35)
  • 25(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

投光器 :「led 100v」の検索結果

投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • 作業灯 led 100v
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクバルーン280W 日動工業ディスクバルーン280W日動工業
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
水銀灯1000Wクラスの明るさ! 思いのままに!広角照射・360度首振り・無段階調光。
用途工事現場、工場、倉庫、避難場所等に付属品M10×25ボルト・ナットセット×2適合推奨三脚:S-02質量(kg)8.6定格電圧(V)100コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×393×383保護等級IP65色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~50光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋内外LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)90~277演色指数(Ra)73電球の種類LED
ハイパーライト スタンド式 CRUISE(クルーズ)ハイパーライト スタンド式CRUISE(クルーズ)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
屋内外の夜間作業も効率UP。輝度が高く、寿命も約50000時間と長い。お取り扱いがラクラク。災害時の備えにも。補助照明として最適。段調光は10、30、50、75、100%の5段階の調節が可能。
用途夜間の作業、撮影やイベント、コンサート、アウトドアに。使用温度範囲(℃)-25~45電圧(V)100消費電力(W)240(40×6灯)電源コード(m)4(防雨形)色温度(K)5000LED寿命(時間)約50000明るさ(Lm)34800演色指数(Ra)80

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器