6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置方式」から絞り込む
フック
フック(2)
マグネット
マグネット(3)
PLRX-3PA LEDミニライト(充電式) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDミニライト(充電式)
スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP) 付属品USBタイプC ケーブル(約50cm) 材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA 質量(g)57 定格電圧3.7V、600mAh 本体寸法(mm)19×22×174 充電時間約2時間 使用電池リチウムイオン電池 LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP) 光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP) マグネットあり 関連資料(2.62MB) 点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合) 電球の種類LED 充電端子USBタイプC端子
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

PLRX-9M LEDパランドル(クランプタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能。2種類の点灯モード。・HIGH:1000ルーメン(点灯時間:2時間)。・LOW:500ルーメン(点灯時間:4時間)。LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。自由な方向に照射できる。充電式(リチウムイオン電池)
付属品USBタイプCケーブル 材質PA・ABS・POM・TPU・アルミ 質量(g)520 本体寸法(mm)127×96×177 全光束(Lm)1000(HIGH) / 500(LOW) 保護等級IP64 光源COB 充電時間4.5時間 色温度(K)6000 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間2時間(HIGH),4時間(LOW) 内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 4000mAh) LED使用数(個)1 関連資料(1.98MB) 取扱説明書(1.83MB) 演色指数(Ra)Ra80 照射角度(°)120 充電端子USBタイプC端子
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

PWL-10UM LEDワークライト(充電式) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDワークライト(充電式)
耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ。点灯は4つのモード。USB出力付(5V 1A)。フック付。強力マグネットで鉄板等に固定可能。電池残量表示機能付。屋外用:IP44
用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利 セット内容本体、USBタイプCケーブル 材質アルミニウム・ABS・PC 寸法(mm)155×59×215 質量(g)710 出力【USB】5V、1A 保護等級IP44 光源COB LED 波長(nm)620 色温度(K)6500 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh フック 充電時間(時間)約5 LED5W COB (白・赤混合) モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。 保管温度(℃)-10~40 使用温度0℃~40℃ マグネット 関連資料(0.91MB) 取扱説明書(1.43MB) 電球の種類LED 充電端子USBタイプC端子
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

PLRX-8M LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替。USB出力給電機能付(5V 2A)。強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付。電池残量表示機能付
用途コンパクト2眼式ライト(充電式) 材質アルミニウム・PA6・TPR 寸法(mm)85×48×118 質量(g)300 出力【USB出力給電機能】5V、2A 保護等級IPX4 光源COB/LED 色温度(K)COB 4500、LED 6500 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAh フック 充電時間(時間)約3 モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間 保管温度(℃)-10~40 使用温度0℃~40℃ マグネット 関連資料(0.76MB) 取扱説明書(1.09MB) 電球の種類LED 充電端子USBタイプC端子
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

PLRX-300SQ LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
マグネット付で金属部に取り付け可能。モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯 付属品USBタイプCケーブル(約50cm) 材質ポリカーボネート・ABS サイズ284mmタイプ 質量(g)337 消費電力(W)7 本体寸法(mm)42×284×42 全光束(Lm)MAIN 最大時:525lm 保護等級IP65 機能給電:5V 1A 充電時間約360分 色温度(K)6000 使用環境-10℃~40℃、常湿 点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能 内蔵電池6600mAh 防水仕様IP65 関連資料(2.57MB) 点灯時間18時間(SPOT),12時間(MAIN),10時間(オレンジ), 30時間(青/赤),22時間(SOS 赤/青) 取扱説明書(0.6MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
マグネット付で金属部に取り付け可能。モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯 付属品USBタイプCケーブル(約50cm) 材質ポリカーボネート・ABS 保護等級IP65 機能給電:5V 1A 色温度(K)6000 使用環境-10℃~40℃、常湿 点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能 防水仕様IP65 関連資料(2.57MB) 取扱説明書(0.6MB) 演色指数(Ra)CRI Ra>80
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります