絞り込み
設置方式
  • 設置方式フック(3)
  • 設置方式マグネット(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
設置場所
  • 設置場所屋内(8)
  • 設置場所屋外(5)
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防沫(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(3)
ブランド
  • ムサシ
  • モノタロウ(1)
  • ANTEL(34)
  • 嵯峨電機工業(26)
  • TAKENOW(25)
  • エスコ(20)
  • トライメイト(19)
  • GENTOS(15)
  • 日動工業(13)
  • KTC(12)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
  • GROZ(8)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • FENIX(フェニックス)(7)
  • アックスブレーン(6)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 長谷川電機工業(5)
  • マーベル(5)
  • Beruf(5)
  • Elut(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
フック
フック(3)
マグネット
マグネット(4)
充電式マルチLEDライト 6W小型 ムサシ充電式マルチLEDライト 6W小型ムサシ(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム質量(g)45消費電力(W)6電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61フックフック充電時間(時間)2設置場所屋内アズワン品番65-0295-50マグネット強力マグネット明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140USBタイプtype-C電球の種類LED充放電回数(回)500
充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック ムサシ充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラックムサシ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
小型なのに凄い明るさ。 暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。 充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所屋内外兼用保護等級IP65マグネットフック/マグネット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72質量(g)45明るさ(Lm)100/350/650電池寿命(時間)1/1.5/3/5バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh充電時間(時間)2USBタイプType-C消費電力(W)6寿命設計寿命4万時間取扱説明書(2.39MB)電球の種類LED
充電式3灯ワークライト ムサシ充電式3灯ワークライトムサシ
8,798税込9,678
1個
当日出荷
充電式3灯ワークライトコンパクトで大光量フックと強力マグネット付き明るさ3段階、選べる光色3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。
質量(g)665使用温度範囲(℃)-10℃~40※充電時:0℃~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211色温度(K)約6400(昼光色)、約3900(白色)連続点灯時間High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間防塵防水性能IP54充電時間(時間)3.5設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)High/2000、Mid/1200、Low/700取扱説明書(1.68MB)演色指数(Ra)Ra85USB端子:Type-C
充電式マルチライト投光器型 ムサシ充電式マルチライト投光器型ムサシ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
現場の手元に
用途コンパクトながら 1000LM の大光量折りたたみ式だから持ち運び安いUSB 給電機能つき(スマホなどに電力供給)安全確保の光として(点滅/フラッシュ)取り付け方はスタンド、マグネット、カラビナフックと別売の三脚に対応仕様充放電サイクル:300回質量(g)245電球(W)メインライト12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×30×92バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh充電時間(時間)5設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)再生材使用率(%)RWL-130取扱説明書(1.39MB)再生材使用使用
充電式マルチライト折りたたみ型 ムサシ充電式マルチライト折りたたみ型ムサシ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
折りたたみ式で持ち運び便利
用途2WAY ライト(メイン:作業灯/サブ:スポットライト)強力マグネットで固定できる吊り下げフックつき安全確保の赤色点灯モード付コンパクトなボディに、ランタンと懐中電灯の2つの機能を搭載。さらに、スマートフォンなどへの給電が可能な モバイルバッテリー機能 も備えた多機能ライトです。仕様充放電サイクル:300回質量(g)140電球(W)メインライト5 全光束400~30ルーメン、スポットライト 0.4 全光束30ルーメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×141バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2200mAh充電時間(時間)3.5設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)再生材使用率(%)RWL-120取扱説明書(1.44MB)再生材使用使用
充電式マルチLEDライト 5W丸型 ムサシ充電式マルチLEDライト 5W丸型ムサシ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム質量(g)150消費電力(W)5電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120フックフック充電時間(時間)3.5設置場所屋内アズワン品番65-0295-51マグネット強力マグネット明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500
充電式マルチライト円柱型 ムサシ充電式マルチライト円柱型ムサシ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
現場の手元に
用途コンパクトで明るい円柱形のライトです。現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。仕様充放電サイクル:300回質量(g)155電球(W)メインライト4/懐中電灯1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh充電時間(時間)3設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V再生材使用率(%)RWL-110点灯時間強2時間取扱説明書(1.55MB)再生材使用使用
装着型フレキシブルクリップ ムサシ装着型フレキシブルクリップムサシ
799税込879
1個
当日出荷
様々なシーンで活用します。衣服や帽子にはさむ、マグネットで取り付ける、床やテーブルに置く、フック穴に引っ掛ける、ベルトホルダーに取り付けれます。広い可動域と使いやすい機能です。
用途フラッシュライト、ぴかりMINILIGHT専用のフレキシブルクリップ。材質本体;PC
充電式マルチLEDライト 3Wボール型 ムサシ充電式マルチLEDライト 3Wボール型ムサシ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手のひらサイズ、ライトの角度が自由な充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能メインLEDの明るさは2段階、赤色点滅モード付きUSB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付き、電池残量表示機能付きアウトドアや作業灯に。
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム質量(g)180消費電力(W)3電源Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵)電球(W)3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×100充電時間(時間)2設置場所屋内アズワン品番65-0295-53マグネット強力マグネット明るさ(Lm)強:150、弱:60USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ