充電タイプワークランプ :「タイプc」の検索結果
関連キーワード
Ledlenser AF2R Work は、レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです。5段階に調整可能な白色光で、ヒューズボックスや車のエンジンルームなど、作業エリアを照らします。2段階に調整可能な赤色光は周囲へ位置を知らせる認識灯としても使用可能です。耐衝撃保護等級IK07の堅牢なアルミニウム製ハウジング筐体で、シリコン製のフックやマグネット、ベルクロなどで様々な位置に柔軟に取り付け可能です。充電中の点灯も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、ポーチ、USB-Cケーブル、シリコン製フック、ベルクロ
トラスコ品番652-7513
材質アルミニウム合金
幅(mm)38
高さ(mm)248
奥行(mm)46
全光束(Lm)50~1000(5段階)
保護等級IP54
色温度(K)6000~7000
電源タイプUSB-C
点灯時間(時間)1.75~35(5段階)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球
充電タイプワークランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。