絞り込み
ブランド
  • Ampire
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
  • AURORA(共栄商事)(32)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(31)
  • 一ノ坪(31)
  • オーロラ(25)
  • WURTH ELEKTRONIK(24)
  • MIDAS(17)
  • エレコム(10)
  • Gechic(ゲシック)(10)
  • StarTech.com(9)
  • DMM.com(8)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • NBROS JAPAN(7)
  • 長尾製作所(6)
  • サンワサプライ(5)
  • NEC(4)
  • コンテック(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TFT 液晶ディスプレイ 5.7インチ TFT 640 x 480pixels AmpireTFT 液晶ディスプレイ 5.7インチ TFT 640 x 480pixelsAmpire
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用するカラー Matrix TFT-LCD です。このモデルは、5.7 インチ TFT-LCD パネル、駆動回路、LED バックライトシステムで構成されています。この TFT-LCD は、高解像度( 640 ( R.G.B ) x 480 )で、最大 262,144 色で表示できます。VGA 解像度 6 ビットカラードライバ、1 チャンネル TTL インターフェイス付き 広い動作温度範囲 内部 FPC 材の向上により信頼性が向上しました
仕様●ディスプレイサイズ:5.7インチ●解像度:640 x 480pixels●タッチスクリーン:なし●画面縦横サイズ:115 x 86mm●供給電圧:3.3 V●バックライトタイプ:LED●寸法:127 x 6.6 x 98.43mm●ディスプレイタイプ:TFT●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●照度:1000cd/m2●シリーズ:AM640480G2●コード番号:188-4291アズワン品番65-7244-84
LCDモジュール 9インチ TFT 1024 x 600 AmpireLCDモジュール 9インチ TFT 1024 x 600Ampire
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Ampire 9 インチカラーアクティブ Matrix 薄膜トランジスタ( TFT )液晶ディスプレイ( LCD )は、アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用しています。この TFT LCD には、WSVGA 解像度で対角線上に計測された有効表示領域が 9.0 ( 16:9 )インチあります。色: 16 m x 6 ビット + FRC RoHS (2022年10月現在) 設計投影型静電容量タッチ
仕様●ディスプレイサイズ:9インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:197 x 114mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGA●コード番号:205-6989アズワン品番65-7246-79
LCDモジュール 10.1インチ TFT 1280 x 800 AmpireLCDモジュール 10.1インチ TFT 1280 x 800Ampire
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Ampire 10.1 インチカラーアクティブ Matrix 薄膜トランジスタ( TFT )液晶ディスプレイ( LCD )は、アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用しています。TFT LCD パネル、バックライトシステム、カラムドライバ、及びロードライバ回路で構成されています。サポートされている WXGA 1280 x 800 ピクセル解像度 RoHS 規格に適合(2022年10月現在) 投影型静電容量タッチ( OGS )
仕様●ディスプレイサイズ:10.1インチ●解像度:1280 x 800●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:217 x 136mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WXGA●コード番号:205-6991アズワン品番65-7246-63
LCDモジュール 7インチ TFT 1024 x 600 AmpireLCDモジュール 7インチ TFT 1024 x 600Ampire
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
Ampire 7 インチ通常、黒の LCD タイプ 色数: 16.7M 色(それぞれ R、G、B 8 ビットデジタル) HDMI 1.4a 準拠
仕様●ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:154 x 86mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGAアズワン品番65-7246-78
LCDモジュール 12.1インチ TFT 1024 x 768 AmpireLCDモジュール 12.1インチ TFT 1024 x 768Ampire
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Ampire12.1インチTFT液晶ディスプレイモジュールは、アモルファスシリコンTFTをスイッチングデバイスとして使用するカラーMatrix薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)です。TFTLCDパネル、駆動回路、及び背面で構成されていますHD解像度通常、黒のLCDタイプRGB垂直ストライプが含まれます
仕様●ディスプレイサイズ:12.1インチ●解像度:1024 x 768●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:246 x 184mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:XGAアズワン品番65-7246-72

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター付属品