スタンドライト :「LEDスタンド」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(3)
折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売) アーム角度調整 電球の種類LED
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
付属品USBケーブル(約1m) 質量(g)約480(本体のみ) 電源DC5V(USB) コード長さ(m)約1 光源LED(白色・電球色 相当) アズワン品番64-9711-42 直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時) 電球の種類LED 調光の可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 3段階調光機能で明るさを調整 省スペースで場所をとらない
定格消費電力(W)点灯HI時:8/待機時:0.5 付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m) 質量(g)本体のみ:約700g 出力DC24V 0.375A 電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 光源LED(昼白色相当) 直下照度(Lx)1900(測定高30cm)※点灯HI時
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 明るさを自由に調整 インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載 省スペースで場所をとらない
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m) 質量(g)本体のみ:約500 出力DC24V 0.375A 電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5 光源LED(昼白色相当) 直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時 待機時消費電力(W)0.3
1個
5,602 税込6,162
翌々日出荷

タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m) 質量(g)約630 電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売) 定格消費電力(W)8.2(待機時0.3) 光源LED(昼光色・電球色相当) JIS照度A形相当 色(本体)ホワイト アズワン品番64-9711-43 直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時) 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,939 税込5,433
翌々日出荷

定格消費電力:6.7W(最大値)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.14A。 出力 DC18.5V 0.32A。光源:LED(昼白色相当)。明るさ:580lm ※HI点灯時。 2000lx(測定高33cm) ※HI点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※HI点灯時。質量:約685g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.9m)
用途インテリアにフィットしてうれしいスリム&木目調。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。3段階で明るさを調整。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
3,323 税込3,655
翌々日出荷

定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります