スタンドライト :「LED電気スタンド」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(2)
卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
電球の種類LED 消費電力(W)8 調光の可否 セード寸法(mm)幅:160×118 全高(mm)472 質量(kg)1.3 取付け方法ベースタイプ LED色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)90 仕様従来光源相当:白熱100W相当 調光方式ソフトスタート調光 明るさ(W)LED:8.0 材質/仕上鋼/アルミ/樹脂 定格光束(Lm)702 寿命LEDモジュール:40000 エネルギー消費効率(Lm/W)87.8 タイプ卓上型 機能ラストメモリー、ダブルクリック100% 電源ACアダプター コード長さ(m)1.8
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上面は導光板にLEDの光を拡散させることにより、柔らかい光で空間全体を照らします。 上方向は「全般拡散」で間接照明として、下方向は「スポット」でタスクライトとしてご使用いただけます。 上・下方向とも5~100%で無段階調光対応。 ベースは直径160mmで薄く、作業スペースを広く使うことができます。
材質鋼、樹脂 質量(kg)1.7 消費電力(W)9.4 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 電源ACアダプター付属 電源コード(m)1.8 光源LED9.4W(白熱灯60W相当 色温度固定型) 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)38.9 LED寿命(時間)40000 光色電球色 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)366 電球の種類LED 調光の可否
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります