「電球の種類」から絞り込む

LED(18)
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源専用ACアダプタ
全光束(Lm)約450
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。
土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)8.5
電源コード(m)1.8
材質本体:PC
質量(g)820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331
照度(Lx)1500
定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5
アーム角度調整
調光方式無段階
演色指数(Ra)85
調光の可否可
適合規格照度:JIS照度A形準拠
光源LED
待機時消費電力(W)0.4
広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3
電圧(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)18
出力DC24V 1.0A
電源コード(m)約1.8
光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色
色温度(K)2700~6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68
光束(Lm)最大約900
アーム長さ(cm)68
アームダブルアーム
電球の種類LED
調光の可否可
調光範囲無段階
コンパクトなベースで机の上を有効活用
文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン)
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
明るさを3段階に調光できる
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約550ルーメン(100%点灯時)
照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.15
色ホワイト
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370
電源コード(m)約1.8
光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2000
エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6
アームフレキシブル
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.17MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8
材質本体:PC
質量(g)850
消費電力(W)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331
照度(Lx)2500
アーム角度調整
調光方式無段階
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否可
光源LED
待機時消費電力(W)0.4
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約540
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約460
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330
電源コード(m)約1.8
光源LED×20灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1600
エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6
アームシングルアーム
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.18MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質鉄
質量(kg)1.5
高さ(mm)410
スイッチシーソースイッチ
口金E17
コード長さ(m)1.8
電球LED4W付きE1740W相当電球色
セード寸法(mm)Φ130
アームフレキシブル
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ135
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい
平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い
明るさを3段階に調光できる
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約460ルーメン(100%点灯時)
照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはブラウン木目調
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ブラウン 木目調
質量(g)約540
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約460
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330
電源コード(m)約1.8
光源LED×20灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約1600
エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6
アームシングルアーム
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.18MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。
寸法(mm)約285×135×465
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12
スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ
電源コード(m)約1.8
光源LED
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %~ 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなる
JIS照度AA形相当
光束(Lm)器具:1025
アームフレキシブル
光色昼白色
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
材質ABS樹脂
寸法(mm)約360×171×335
色ホワイト
質量(g)1400
出力UCB:DC5V/1.2A
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)11.0 (電源アダプターを含む)
定格入力電圧(V)本体:DC24
電源コード(m)約1.8
機能まぶしさガード採用USB給電付きスマホスタンド付き右利き・左利き両対応台座
光源LED
保証期間お買い上げ日より1年間
JIS照度AA形準拠
アズワン品番64-9306-44
アームシングルアーム
光色昼白色
調光方式無段階
直下照度(Lx)2200
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。
アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。
本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。
持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)(待機時)0.2
定格消費電力(W)6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ)
電球の種類LED
電源コード(m)1.8
トラスコ品番818-6544
材質ABS樹脂
質量(g)450
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×260
JIS照度一般形
色(本体)ホワイト
光束(Lm)(器具)240
アームフレキシブル
光色昼白色
演色指数(Ra)85
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
電球の種類LED
消費電力(W)8
調光の可否可
セード寸法(mm)幅:160×118
全高(mm)472
質量(kg)1.3
取付け方法ベースタイプ
LED色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)90
仕様従来光源相当:白熱100W相当
調光方式ソフトスタート調光
明るさ(W)LED:8.0
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
定格光束(Lm)702
寿命LEDモジュール:40000
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8
タイプ卓上型
機能ラストメモリー、ダブルクリック100%
電源ACアダプター
コード長さ(m)1.8
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
材質本体:PC
質量(g)230
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)USB:1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×252
光源LED
定格消費電力(W)(50/60Hz)4
色(本体)ホワイト
アズワン品番64-9306-51
アーム角度調整
直下照度(Lx)2000
電球の種類LED
待機時消費電力(W)アダプターによって異なります
調光の可否可
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属品ACアダプター、ステッカー、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)【全灯時】最大14(消灯時0.1以下)
コード長さ(m)1.8(ACアダプター)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×191×264
本体質量(kg)3.2
光源色昼白色
光源寿命40000時間
端子【USB端子】無
使用ランプLED×3灯:5700K・平均演色評価数Ra97以上(交換不可)
明るさ(Lm)430
調光の可否6段階(15~100%)
調色の可否無
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
点灯後に点灯スイッチに触れると明るさ調節モードになり、触れ続けるだけで
好みの明るさに調光ができ、 オフィスなどで適切な明るさをご提供します。
デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。
色ホワイト
質量(g)1000
電源(V)AC100(50/60共通)
消費電力(W)12
適合規格照度:JIS照度AA形準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×410×410
電源コード(m)1.8
光源LED
照度(Lx)3000
アズワン品番64-9306-54
調光方式無段階
演色指数(Ra)85
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい
平均演色性Ra93で色彩が自然に近い
広範囲をムラなく照らす≪JIS規格AA形相当≫
環状LED配列78灯で手元に影が出にくい
タッチ式スイッチで7段階に明るさ調節できる
USB Type-A(2.1A)1ポート付き
全光束 約850ルーメン(100%点灯時)
照度 約3000ルクス(30cm直下、100%点灯時)
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.48
色ホワイト
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約12、(LED+USB2.1A同時使用時)約27
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×310×510
電源コード(m)約1.8
光源LED×78灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約3000
エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8
アーム角度調整
取扱説明書(0.78MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
3段階調光機能付き
USB充電機能付き(1.0A)
スマホスタンド付き
横向きにもできる回転式セード
全光束約550ルーメン
照度約2200ルクス ※直下約30cm
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約680
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約7.4、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×362×582
電源コード(m)約1.8
光源LED×36灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約2200
エネルギー消費効率(Lm/W)約74.3
アームフレキシブル
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.21MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
クランプ固定式デスクライトLEDです。LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
その他【ACアダプタ】24V/0.625A
質量(g)965
消費電力(W)12
電源AC電源
ケーブル長(m)1.8
アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410
光源昼白色・電球色・白色
色温度(K)2700~6500
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5
光束(Lm)900
調光方式無段階+4段階
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8
材質本体:PC
質量(g)850
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×412×463
光源LED
定格消費電力(W)(50/60Hz)12
アズワン品番64-9306-53
アーム角度調整
直下照度(Lx)照度:JIS照度AA形準拠
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.5
調光の可否可
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
電球の種類LED
色ブラック
電源コード(m)約1.8
調光の可否可
定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
寸法(mm)約420×419×497
質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
光源LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力電圧(V)本体:DC24
待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)DC5/2.1A
直下照度(Lx)1700
JIS照度AA形準拠
調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
演色指数(Ra)85
保証期間お買い上げ日より1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
感知距離(m)リモコン:約1.5以上
使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
アームダブルアーム
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
寸法(mm)約420×500×513
色ブラック
質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)DC5/2.1A
定格入力電圧(V)本体:DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
電源コード(m)約1.8
光源LED
使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
保証期間お買い上げ日より1年間
JIS照度AA形準拠
アームダブルアーム
光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
直下照度(Lx)1700
演色指数(Ra)85
感知距離(m)リモコン:約1.5以上
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時
調光の可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
広々セードの本格クランプ式T字型デスクライト。
その実力派ボディにはLEDの技術や機能を搭載。
3段階で約10~60mmの高さへ対応できるクランプ式なので学習机やオフィスデスクなどに簡単に取り付けられます。
やわらかなフレキシブルアームでセードを好きな角度へ調整。
またセード部分は付属の六角レンチを使って取り外し、上下の付け替えが可能なのでクランプと合わせて幅広い用途でお使いいただけます。
5段階調光に加えて、色温度も電球色・白色・昼白色・昼光色の4パターンに調色。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
操作はタッチボタンのみで簡単。
目に優しいLEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯、子供部屋の学習机
材質ABS/アルミ合金/鉄
質量(kg)約1.4
色ホワイト
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×500×345
電源コード(m)約1.8
色温度(K)2700~6500
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約600
光色4パターン
関連資料(0.52MB)
電球の種類LED(5段階)
調光の可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
スタンドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。